LEESON 575V 電機,三相,防滴,剛性底座
Leeson 575V 電機非常適合驅動鼓風機、壓縮機、風扇、機床和傳送帶。 這些三相電機採用底座安裝方式,可放置在固定表面上。 利森 全封閉減速電機 適用於容易出現高濕度和頻繁液體噴灑的環境...弊病。讀
篩選
設計: B , 責任: 連續 , 外殼: DP , 框架: 56 ,赫茲: 60 , 安裝: 死板 , 包裝: F , 階段: 3 , 迴轉: REV , 類型: TS , 電壓: 575
次數 | 型號 | RPM | 滿載電流 | HP | 服務因素 | 絕緣級別 | kW | 潤滑 | 最高 環境溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM34062 | 1800 | 0.7 | 1/2 | 1.25 | B | 0.37 | 寶力達EM | 40 | NT$6,685 | |
A | LM34065 | 1800 | 1.2 | 1 | 1.15 | F | 0.75 | 寶力達EM | 40 | NT$7,767 | |
A | LM34064 | 3600 | 1.2 | 1 | 1.0 | F | 0.75 | 寶力達EM | 50 | NT$28,786 | |
A | LM34068 | 3600 | 2.2 | 2 | 1.15 | F | 1.49 | 校驗 | 40 | NT$35,939 |
功能
- 這些電機具有防滴外殼,用於在電機外殼內產生和維持氣流,從而防止繞組過熱。
- 它們有一個鋼製外殼,可防止外部意外撞擊和跌落損壞電機部件。
- 它們具有滾珠軸承,可實現電機平穩運行。
標準與批准
- CE
- CSA
- UL
常问问题解答
Leeson 575V電機如何安裝?
這些電機有一個腳安裝式底座,可使用螺母和螺栓進行安裝。 它們採用鍵軸設計。 電機軸與工件上的鍵槽對齊。 軸對齊後,將鍵插入電機的鍵軸/鍵座中。 該鍵將電機軸連接並綁定到負載。
Leeson 575V電機的效率等級是多少?
這些交流電機的額定效率為 86.5%。
Leeson 575V電機的額定轉速是多少?
選定的電機額定轉速為 1725 rpm。