LEESON 曝氣風扇電機,單相,TEAO 115 和 230V 農業用,剛性底座
Leeson 通氣風扇電機可產生高啟動扭矩,為農業穀倉和農作物儲存區的風扇提供動力。 這些裝置具有軋製鋼框架,可提高結構剛性並延長使用壽命。
篩選
義務: 連續 , 外殼: 特奧 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F 、潤滑: 校驗 , 最大限度。 環境溫度。: 40 , 安裝: 死板 , 包裝: B , 階段: 1 , 保護: 自動 , 迴轉: 選擇性逆時針 ,轉速: 3600 , 服務係數: 1.0 ,軸直徑: 7機構/ 8“
次數 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | 功率因數 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM24787 | 143TZ | 16.8 / 8.4 | 1.5 | 1.12 | 79 | 點擊率 | 115 / 230 | NT$23,876 | |
B | LM24788 | 145TZ | 11.8 | 3 | 2.24 | 99.2 | BTR | 230 | NT$33,244 |
功能
- 它們帶有安裝在氣流中的 TEAO(全封閉式 Air Over)外殼,風扇產生的空氣運動通過電機冷卻電機。
- 這些裝置具有雙屏蔽滾珠軸承,可實現平穩連續運行並延長使用壽命。
- 它們的單相設計和水平電機方向在可變扭矩和恆定扭矩應用中提供了高效的性能和最大的可靠性。
- 這些電機用螺栓固定在堅固的底座上,以減少操作過程中產生的振動和噪音。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
什麼是連續值班?
連續工作電機能夠在規定的溫度範圍內以額定功率連續運行,其中電機在恆定負載下長時間運行以達到熱平衡。
什麼是過載熱保護?
過載熱保護器用於防止電機過熱。 電機冷卻後,它們可以自動復位以開始運行。
這個電機是朝什麼方向旋轉的?
逆時針旋轉。