LEESON B3/B14 法蘭 IEC AC 公制電機,三相,TEFC,剛性底座
Leeson IEC 公制電機專為高扭矩應用而設計。 這些裝置採用重型鑄鐵/鋁框架,帶有用於結構剛性的尾夾和一個導管盒,以保護電線連接免受環境條件和意外接觸的影響。
篩選
設計: B , 責任: 連續 , 外殼: TEFC ,赫茲: 50/60 , 絕緣級別: F 、潤滑: 校驗 , 最大限度。 環境溫度。: 40 , 安裝: 死板 , 包裝: B , 階段: 3 , 迴轉: REV , 服務係數: 1.15 , 類型: TF , 電壓: 230 / 460
次數 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | 功率因數 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 193367.60 | 132 | 18 / 9 | 7 1/2 / 5 | 5.6 / 3.7 | 87 / 85 | 3600 / 3000 | NT$36,729 | |
A | 193366.60 | 132M | 17 / 8.5 | 5 1/2 / 4 | 4.1 / 2.98 | 69 / 62 | 1200 / 1000 | NT$49,304 | |
A | 193372.60 | 160M | 28.8 / 14.4 | 10/7 1/2 | 7.5 / 5.6 | 71.5 / 69 | 1200 / 1000 | NT$66,996 | |
A | 193373.60 | 160M | 35 / 17.5 | 15 / 10 | 11.2 / 7.5 | 88.5 / 86.5 | 3600 / 3000 | NT$60,199 | |
A | 193376.60 | 160M | 47 / 23.5 | 20 / 15 | 14.9 / 11.2 | 88 / 87 | 3600 / 3000 | NT$77,178 |
功能
- 它們配有 IP55 防風雨和 TEFC 外殼,可防止污染物並通過外殼隨附的集成風扇散熱來保持電機冷卻。
- 這些電機配有帶蓋的小型無火花風扇,可降低噪音並提高效率。
- 它們與油封集成在一起,用於保持潤滑和冷凝排放以收集水污染物。
- 它們採用三相設計,與大多數單相型號相比,無需電容器以更高的扭矩啟動或運行。
標準與批准
- UL
- CSA
- CE
常问问题解答
滾珠軸承的用途是什麼?
IEC 公制電機配有超大密封滾珠軸承,可實現平穩連續運行並防止摩擦損失。
剛性底座安裝有什麼優勢?
剛性底座安裝可防止過度振動,從而在電機和周圍機構之間提供準確的對齊。
什麼是連續工作電機額定值?
連續工作是指電機在不超過允許的溫升和保持熱平衡的情況下可以連續提供的最大負載。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 散裝儲物櫃
- 步行坡道
- 抗靜電系統
- 便盆墊圈
- 緊急洗眼站
- 砂輪
- 叉車及叉車附件
- 檔
- 汽車起重工具
- 壓縮空氣處理
- MAXPURE 90度彎頭
- WATTS 溫度和洩壓閥,150 psi
- BUSSMANN SRC750系列特種保險絲
- KOHLER 浴室水槽龍頭鍍鉻,鵝頸
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 系列白熾燈切換調光器
- SPEARS VALVES PVC 優質驅動 True Union 2000 工業球閥,SR 螺紋,EPDM
- DAZOR 熒光 45W 桌面底座工作燈,33 英寸
- DAYTON 噴嘴螺母
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、E20M、彈性聯軸器
- BROWNING 200 號鏈條用帶 QD 襯套的鋼製單鏈輪