LEESON B3 法蘭 575V IEC 交流公制電機,三相,TEFC,剛性底座
Leeson B3 法蘭 575V IEC 交流公制電機非常適合為輸送機、鼓風機和電梯等設備供電。 利森 防滴 50 赫茲電機 也適用於低通風區域的驅動設備。
篩選
設計: B , 責任: 連續 , 外殼: TEFC ,赫茲: 60 、潤滑: 校驗 , 最大限度。 環境溫度。: 40 , 階段: 3 , 迴轉: REV , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 24mm , 類型: TF , 電壓: 575
次數 | 型號 | 功率因數 | Frame | 滿載電流 | RPM | HP | 絕緣級別 | kW | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 192230.00 | 75 | 90S | 1.8 | 1800 | 1.5 | ? | 1.12 | B3 | NT$9,936 | |
B | 192116.00 | 76 | D80 | 1.02 | 1800 | .75 | F | .56 | B3 | NT$5,909 | |
B | 192097.00 | 78 | D63 | .44 | 3600 | .33 | F | 0.25 | B3 | NT$4,261 | |
C | 193379.60 | 79.2 | 100L | 3.2 | 1800 | 3 | F | 2.24 | 死板 | NT$32,269 | |
D | 193380.60 | 89 | 100L | 3.75 | 3600 | 4 | F | 2.98 | 死板 | NT$34,370 |
功能
- 這些電機具有完全封閉的風扇冷卻外殼,可防止高濕度環境和偶爾的水濺。
- 它們具有用於安裝在固體表面上的剛性樣式底座。
- 它們具有 VERIFY 潤滑功能,可實現電機平穩運行。
標準與批准
- UL
- CSA
- CE
常问问题解答
如何安裝 Leeson B3 法蘭 575V IEC 交流公制電機?
這些交流電機採用鍵軸設計。 負載使用鍵連接到電機。 鍵安裝在電機軸和負載連接上的槽中。
我們多久潤滑一次 Leeson B3 法蘭 575V IEC 交流公制電機?
這些電機具有密封滾珠軸承。 即使經過長時間和使用,它們也不需要潤滑。
Leeson B3 法蘭 575V IEC AC 公制電機是否適合垂直安裝?
建議將這些電機安裝在水平位置。 它們有一個帶有螺紋孔的剛性底座,用於將電機牢固地安裝在平面上。