LEESON PZ 系列,交流齒輪電機,三相,TENV
篩選
軸承: 變速箱:重型,滾針。 電機:重型球 , 外殼: TENV , 結束: 黑色高光琺瑯 ,滿載電流: 0.4 , 齒輪箱材質: 壓鑄鋁 , 齒輪材質: 硬化鋼 , 齒輪類型: 螺旋第一級/後續級正齒輪/ AGMA 9級 , 齒輪: 硬化鋼,第一級螺旋,後級支腳,AGMA 1級 , 住房: 軋鋼 ,赫茲: 60 , 輸入HP: 1/15 , 絕緣級別: F4 , 鍵槽尺寸: 1/4“平方x 3/4” 、潤滑: 永久重型齒輪油 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機機座: 31 , 電機類型: 3相 , 安裝: 除軸向上外的所有位置 , 階段: 3 , 迴轉: 可逆 , 密封件: 單唇,彈簧式,重型 , 服務係數: 1 , 軸方向: 平行 ,熱保護: 與機身相同顏色 , 電壓: 208-230 VAC
次數 | 型號 | 齒輪比 | 長短軸 | 最大。 扭力 | 銘牌轉速 | 空載轉速 | 懸臂負荷 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1125284.00 | 12:1 | 8.73“ | 24英寸磅 | 142 | 150 | 180磅。 | 100年到150年 | NT$36,507 | |
B | M1125283.00 | 30:1 | 9.03“ | 56英寸磅 | 57 | 60 | 171磅。 | 51年到75年 | NT$38,532 |
PZ 系列,交流減速電機,三相,TENV
Leeson PZ 系列交流齒輪電機專為三相應用而設計,採用全封閉非通風 (TENV) 外殼,用於密封並保護電機免受外部污染物的影響。 它們採用鋼製外殼,表面具有黑色高光搪瓷塗層,可提高結構剛性並抵抗暴露表面的氧化反應。 這些齒輪電機採用雙防塵滾珠軸承,可減少摩擦損失,平行軸變速箱配備滾針軸承,可實現平穩的動力傳輸。 它們進一步與逆變器額定絕緣系統 (IRIS) 集成,以針對變頻驅動器引起的電壓尖峰提供卓越的保護。 這些交流齒輪電機提供 12、24、56 和 100 磅英寸的扭矩配置。