LEESON 直角系列,減速電機,三相,TEFC 230V
篩選
軸承: 變速箱:重型,滾針。 電機:重型球 , 外殼: TEFC , 結束: 黑色高光琺瑯 ,滿載電流: 1.3 , 齒輪箱材質: 壓鑄鋁 , 齒輪材質: 硬化鋼/青銅 , 齒輪類型: 蜗杆/蝸輪 , 齒輪: 淬火鋼蜗杆配青銅蝸輪 , 住房: 軋鋼 ,赫茲: 60 , 輸入HP: 3/8 , 絕緣級別: F4 , 鍵槽尺寸: 0.18“平方x 1” ,減軸長度: 12.31“ 、潤滑: 永久重型齒輪油 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機機座: 38 , 電機類型: 3相 , 安裝: 除軸向上外的所有位置 , 懸臂荷載: 235磅。 , 階段: 3 , 迴轉: 可逆 , 密封件: 單唇,彈簧式,重型 , 服務係數: 1 , 軸方向: 直角 ,熱保護: 與機身相同顏色 , 電壓: 208-230 VAC
次數 | 型號 | 齒輪比 | 最大。 扭力 | 銘牌轉速 | 空載轉速 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1145130.00 | 10:1 | 105英寸磅 | 172 | 179 | 151年到200年 | NT$49,287 | |
B | M1145127.00 | 60:1 | 238英寸磅 | 29 | 30 | 16年到30年 | NT$42,486 |
直角系列,減速電機,三相,TEFC 230V
Leeson 直角系列齒輪電機適用於需要增加扭矩和降低速度輸出的應用。 這些齒輪電機用於食品加工、物料搬運和包裝行業,採用壓鑄鋁齒輪箱,可穩定承受高達 238 磅英寸的扭矩。 這些齒輪電機具有 TEFC 外殼,以防止電機繞組過熱。 它們具有黑色高光澤搪瓷,可抵抗暴露表面的腐蝕。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電氣路由器
- 滾動鋸片
- 垃圾袋和罐內膽配件
- 徑向葉片鼓風機,皮帶驅動
- 液壓兩級齒輪泵
- 貨架和存儲架
- 散熱風扇及配件
- 煤氣和水管線連接器
- 張緊器和拉緊器
- 斯台普斯
- ENPAC 桶洩漏控制托盤
- MOON AMERICAN 旋轉關閉
- MILWAUKEE 測試線
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 壁軌滾道配件和配件
- CONRADER CTG系列嵌入式單向閥
- SKB 保護套,25 5/8 英寸
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 塑料推車
- SPEARS VALVES 帶 FKM 墊片的 PVC 新型儲罐適配器,Fipt x SR Fipt SS 套環
- OIL SAFE 顏色編碼的鋼管潤滑脂槍,槓桿
- VESTIL GR-H2R 系列公路護欄,插入式