LENOX TOOLS 高速鋼階梯鑽頭
篩選
完成: 蒸汽氧化物 , 材料: 高速鋼 , 凹槽數量: 2 , 刀柄類型: 三層公寓
次數 | 型號 | 位長 | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30888VB11 | 2.75“ | 3機構/ 8“ | 7/8 to 1-1/8" | 7/8", 1-1/8" | NT$4,628 | |
B | 30881VB1 | 3" | 1機構/ 4“ | 1/8至1/2“ | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | NT$1,945 | |
C | 30882VB2 | 3" | 3機構/ 8“ | 1/2至1英寸 | 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | NT$3,435 |
高速鋼階梯鑽頭
Lenox 高速階梯鑽頭用於鑽硬木和金屬。 它們採用高速鋼 (HSS) 結構,表面經過蒸汽氧化物塗層,具有出色的耐磨性。 增強型排屑槽設計可更快地切割無毛刺的孔,并快速消除切屑。 它們採用分點尖端設計和三側磨平柄,可增強大塊抓地力。 從尺寸為 1/2 至 1 英寸、1/8 至 1/2 英寸和 7/8 至 1-1/8 英寸的各種階梯鑽頭中進行選擇 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 繫船柱
- 組合砂磨石
- 風力渦輪機通風機
- 電機安裝環
- 聚丙烯管
- 鉗子
- 門衛推車和用品架
- 直流電動機
- 打標工具
- 沖洗閥
- SHARKBITE 滑差調節器,用於水
- DISCO 夾模成型11/32英寸
- WELLER 釬尖鑿
- DIXON 女幹
- COOPER B-LINE B132系列五孔交叉板
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,9/16-20 Un
- SPEARS VALVES PVC UVR 附表 40 米色配件 45 度。 彎頭,套筒 x 套筒
- SPEARS VALVES PVC 旋塞閘閥內部替換閥芯,FKM
- GROVE GEAR NH 系列,BR 型,821 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機
- BOSTON GEAR 蠕蟲