升降產品LPT-080-48系列,剪叉式升降台
篩選
容量: 8000磅。 , 最大限度。 高度: 55“ , 垂直行程: 48“
次數 | 型號 | 最大平台尺寸 | |
---|---|---|---|
A | LPT-080-48-XXL | 48的“X 192” | 詢價
|
B | LPT-080-48-XXW | 96的“X 98” | 詢價
|
LPT-080-48系列,剪叉式升降台
升降產品 LPT-080-48 系列剪式升降台設計用於使用剪式機構以垂直運動升高和降低負載。 這些工作台非常適合在製造、倉儲和物料搬運設施中使用,以幫助重物的移動和定位。 它們具有樞軸點和凸輪滾柱,並進一步配備了潤滑脂配件,以便於維護。 這些升降台採用全焊接結構,增加了剛性,可承受高達 8000 磅的負載。 它們集成了 1.5HP TENV 超扭矩電機,可延長使用壽命。