LINCOLN桿式黃油槍:便攜式和手動操作機構
篩選
軟管長度: 18“ ,能夠繫繩: 標準工具(網絡共享所需的附件)
次數 | 型號 | 最高 運營壓力 | 工具長度 | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1148 | 10,000 PSI | 21.75“ | 金屬 | NT$2,810 | |
B | 1142 | 10,000 PSI | 21.75“ | 金屬 | NT$2,193 | |
C | 1147 | 10,000 PSI | 21.75“ | 金屬 | NT$2,769 | |
D | 1037 | 3000 PSI | 27.25“ | 金屬 | NT$10,859 | |
D | 1035 | 7000 PSI | 27.25“ | 金屬 | NT$10,551 | |
E | 1142CLR | 7500 PSI | - | 聚碳酸酯 | NT$4,404 | |
F | G102 | 8000 PSI | 21.75“ | 金屬 | NT$1,776 | |
G | 1145 | 雙4000或7000 psi | 25.25“ | 金屬 | NT$4,964 | |
H | 1013 | 雙4000或7000 psi | 22.875“ | 金屬 | NT$3,491 |
桿式黃油槍:便攜式和手動操作機制
林肯黃油槍專為潤滑部件並減少汽車和工業機械的摩擦損失而設計。 這些手動潤滑脂槍具有重型鋼桿,用於將潤滑脂從槍管泵送到管中,並且槍管用於容納潤滑脂管(筒)或散裝供應。 它們還與 18 英寸柔性/剛性軟管集成,用於將連接器定位到預定位置,並與帶有彈簧機構的隨動桿集成,用於插入新的潤滑脂管。 它們可以處理 3000 至 10000 psi 的工作壓力,並可採用聚碳酸酯和金屬管材料 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電線架
- 迷你褶式過濾器
- 控制站
- 減少襯套
- 帶夾工具
- 動力鋸及配件
- 除塵Mo子和清潔墊
- 消防
- 餐飲服務設備
- 戶外設備
- APPROVED VENDOR 剪刀
- LITHONIA LIGHTING 方形籃式裝飾熒光燈
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 帶可調節底架的桌子
- SHUR-LINE Lumi Tech 系列桿
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓回油管路過濾器,金屬絲網,100 微米
- COOPER B-LINE B250系列四孔開角
- HOFFMAN TFP4 系列側裝過濾風扇
- MARTIN SPROCKET H 系列 MST 襯套
- RUBBERMAID 保溫袋
- BROWNING NCG 系列庫存鋼製變速齒輪,12 節距