LITTLE GIANT PUMPS TE-7-MD-HC 系列高腐蝕性化學品輸送泵
篩選
軸承類型: 推力 , 容量: 53加侖/分鐘 , 設計: 重力進料,要求泵入口低於液位 , 釋放: 1英寸MNPT ,滿載電流: 11.80/5.90 , 墊片材料: FKM , GPM 在 1 英尺處: 53 , GPM 在 15 英尺處: 44 , GPM 在 20 英尺處: 42 , GPM 在 3 英尺處: 51.5 , GPM 在 6 英尺處: 49.5 , GPM 在 9 英尺處: 48 , 高度: 8.3“ 、葉輪材質: 帶碳襯套的玻璃填充聚丙烯硫化物 ,入口: 1 1/2" FNPT , 長度: 17.3“ ,液體溫度: 200度 F , 最大限度。比重: 1.1 , 最大限度。 粘度: 100個SSU , 電機外殼: TEFC , 電機類型: PSC , 安裝: 橫式 , 出口: 1個MPT ,轉速: 2850/3450 , 類型: 磁力驅動 ,瓦特: 1230W , 寬度: 8"
次數 | 型號 | 電壓 | 安培 | HP | PSI | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 587010 | 115 / 230V | 11.8 | 3/4 | 25.5 | 50/60 | NT$68,062 | |
A | 587040 | 230 / 460V | 2.9 | 3/4 | 25.5 | 50/60 | NT$81,430 | 詢價
|
TE-7-MD-HC 系列高腐蝕性化學品輸送泵
Little Giant TE-7-MD-HC 系列泵是磁力驅動泵,設計用於處理工業、商業或住宅應用中的強酸。 它們專為嚴格的化學品轉移或循環過程而設計。 這些 TE-7-MD-HC 泵配備 3/4 hp TEFC 電機,可增強對天氣、污垢和濕氣的防護。 它們配備了玻璃填充聚丙烯蝸殼,以提高強度、尺寸穩定性和結構剛度。 這些泵具有抗蠕變性和更高的耐磨性。 它們的比重等級為 1.1,並進一步提供氟橡膠 (FKM) O 形圈和陶瓷止推墊圈和軸,以抵抗化學腐蝕和磨損。