LOVEJOY 迷你碟耦合器
篩選
缸徑類型: 無聊 , 聯軸器類型: 迷你圓盤墊片夾樣式 , 光盤材質: 不銹鋼 , 光盤類型: 不銹鋼 , 結束: 鋁 , 輪轂材質: 鋁 , 鍵槽: 無鍵槽 , 材料: 鋁 , 最大限度。 角度錯位: 2度 , 最大限度。 溫度。 範圍(F): 300 , 螺桿類型: 夾緊螺絲 , 風格: 迷你碟形墊片夾 ,測量系統: 英制
次數 | 型號 | 最高 平行錯位(英寸) | 軸向不對中 | 孔 A | 最高 轉速 | 最大。 速度 | 最小 缸徑 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDS40C 3/8x3/8 | 0.007 | +/- 0.020英寸 | 3 / 8“x 3 / 8” | 3800 | 3800轉 | 6mm | 35英寸磅 | 1.102“ | NT$10,599 | |
A | MDS63C 5/8x5/8 | 0.012 | +/- 0.031英寸 | 5/8“ X 5/8” | 2400 | 2400轉 | 10mm | 89英寸磅 | 1.772“ | NT$12,244 |
迷你碟片
Lovejoy ES 系列迷你碟式聯軸器用於運行電腦、機器人、計量設備和醫療設備。 這些運動控制聯軸器採用零間隙設計,可分別修正高達 012 英吋和 2 度的平行和角度不對中。 此外,它們還具有不銹鋼圓盤的鋁製輪轂,可提供高達22125 英寸磅/拉德的扭轉剛度,並且能夠承受高達300 華氏度的溫度。從各種迷你圓盤式聯軸器中進行選擇,提供多種型號,可提供速度範圍為 2400 至 4800 rpm Raptor Supplies.