LUBESITE 500 系列給油器
Lubesite 500 系列自動潤滑脂供給器用於保持輸送機、風扇和電機中的軸承潤滑。 它們可用於具有帶密封件的屏蔽軸承、青銅/含油/開式軸承或抗摩擦擺動/滾珠/滾柱軸承的設備。
次數 | 型號 | 容量 | 直徑 | 身高 | 螺紋尺寸 | 工作溫度。 | 粘性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 502 | 1 Oz。 | 1 3機構/ 4“ | 3.625“ | 1 / 8“NPT | -10 至 250° F | NLGI#0-4 | NT$3,896 | |
A | 505 | 2盎司。 | 2 3機構/ 8“ | 4.625“ | 1 / 8“NPT | -10 至 250° F | NLGI#0-4 | NT$4,789 | |
A | 560 | 6盎司。 | 3" | 6" | 1 / 8“NPT | -10 至 250° F | NLGI#0-4 | NT$7,631 |
500 系列油脂輸送機
Lubesite 500 系列潤滑脂供給器也稱為單點潤滑器,安裝在機器和設備上,自動將潤滑脂釋放到移動的機器中。 這些潤滑脂單元採用鎳鉻合金,雙層鍍層,適用於需要耐腐蝕性的應用,例如化學和食品加工應用。 它們可以防止因潤滑過度或不足而導致的機器故障,從而導致故障和生產力損失。 從各種潤滑脂加料器中進行選擇,提供 1/4 和 1/8 英寸 NPT 選項 Raptor Supplies.
工作機制
- 油脂以最小壓力從油脂供給器底座排放到軸承。
- 軸承的自然文丘里使潤滑脂緩慢流入軸承。
- 潤滑脂不會填充或強制進入軸承,僅在需要時使用。
功能
- 這些油脂供給器也稱為單點潤滑器,可安裝在機器和設備上以自動將油脂釋放到移動的機器中。
- 它們具有由聚碳酸酯製成的圓頂,以確保高衝擊和高耐熱性,並具有鍍鎳鉻鋁底座以防止磨損和腐蝕。
- 這些油脂供給器帶有用於控制潤滑的中型彈簧,並具有用於高壓沖洗應用或需要使用延長件的應用的額外重型彈簧。
- 它們可以在 -10 至 250 華氏度的溫度範圍內運行。
- 這些油脂供給器可防止機器因潤滑過多或不足而發生故障,這可能會導致故障和生產力損失。
常问问题解答
Lubesite 500 系列潤滑脂餵料器可以使用什麼類型的潤滑脂?
這些油脂供給器可與 NLGI 0 至 4 非分離油脂一起使用。
油脂是極性的還是非極性的?
由於潤滑脂是化學中性的,因此它是非極性的。
這些油脂供給器有哪些螺紋尺寸?
這些 Lubesite 潤滑脂進料器有 1/4 和 1/8 英寸 NPT 選項可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鑰匙櫃和更換標籤
- 面罩配件
- 油漆亭襯板和美紋紙
- 輪胎充氣籠配件
- 屏障搶奪
- 乙烯基
- 可租用的設備
- 水力加熱器和配件
- 紙箱訂書機和封口機
- 混凝土和瀝青
- 3M 光刻機膠帶
- DAYTON 240VAC/DC 凸起指示燈
- DAYTON 橋式起重機套件
- USA SEALING EPDM 法蘭墊片,外徑 8-1/4 英寸,黑色
- EDWARDS SIGNALING 96 系列替換鏡頭
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,11/16-16 Un
- SPEARS VALVES 蝶閥 CPVC EPDM 標準閥座維修套件
- BLACKBURN SAMPLING 乙醇採樣器
- SCHNEIDER ELECTRIC 安全繼電器
- MORSE DRUM 千斤頂