MAIN FILTER INC. 互換式液壓過濾器,纖維素,20 微米
篩選
| 次數 | 型號 | 最高OD | 熱門 ID | 開裂壓力 | 高度 | 底部外徑 | 流動的方向 | 過濾器尺寸 | 容量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MF0598332 | 1.85“ | 1.004“ | 435 PSI | - | 1.85“ | 外內 | 90平方英寸 | 3.58g | 詢價
|
| A | MF0899067 | 1.85“ | 1.004“ | - | 3.7“ | 1.85“ | - | - | - | 詢價
|
| B | MF0598354 | 1.85“ | 1.004“ | 435 PSI | 6.77“ | 1.85“ | 外內 | 166平方英寸 | 6.66g | 詢價
|
| C | MF0598378 | 1.85“ | 1.004“ | - | 9 17機構/ 25“ | 1.85“ | - | - | - | 詢價
|
| C | MF0607277 | 1.85“ | 1.004“ | - | 9 17機構/ 25“ | 1.85“ | - | - | - | 詢價
|
| B | MF0607253 | 1.85“ | 1.004“ | 435 PSI | 6.77“ | 1.85“ | 外內 | 166平方英寸 | 6.66g | 詢價
|
| A | MF0607231 | 1.85“ | 1.004“ | 435 PSI | 3.7“ | 1.85“ | 外內 | 90平方英寸 | 3.58g | 詢價
|
| D | MF0602336 | 1.634“ | 0.65“ | 435 PSI | 1.45“ | 1.634“ | 外內 | 26平方英寸 | 1.03g | 詢價
|
| D | MF0431146 | 1.634“ | 0.65“ | 435 PSI | - | 1.634“ | 外內 | 26平方英寸 | 1.03g | 詢價
|
| D | MF0431147 | 1.634“ | 0.65“ | 435 PSI | - | 1.634“ | 外內 | 26平方英寸 | 1.03g | 詢價
|
| D | MF0431148 | 1.634“ | 0.65“ | 435 PSI | 1.45“ | 1.634“ | 外內 | 26平方英寸 | 1.03g | 詢價
|
| E | MF0431251 | 2.913“ | 1.496“ | - | 5.82“ | 2.913“ | - | - | - | 詢價
|
| E | MF0602589 | 2.913“ | 1.496“ | - | 5.82“ | 2.913“ | - | - | - | 詢價
|
| F | MF0607321 | 3.287“ | 1.866“ | 435 PSI | - | 3.287“ | 外內 | 770平方英寸 | 30.79g | 詢價
|
| G | MF0607297 | 3.287“ | 1.866“ | 435 PSI | - | 3.287“ | 外內 | 425平方英寸 | 16.98g | 詢價
|
| G | MF0598398 | 3.287“ | 1.866“ | 435 PSI | - | 3.287“ | 外內 | 425平方英寸 | 16.98g | 詢價
|
| H | MF0899064 | 3.287“ | 1.866“ | - | - | 3.287“ | - | - | - | 詢價
|
| H | MF0598444 | 3.287“ | 1.866“ | 435 PSI | 14 17機構/ 25“ | 3.287“ | 外內 | 1130平方英寸 | 45.21g | 詢價
|
| F | MF0598422 | 3.287“ | 1.866“ | 435 PSI | 10.03“ | 3.287“ | 外內 | 770平方英寸 | 30.79g | 詢價
|
| H | MF0607343 | 3.287“ | - | 435 PSI | 14 17機構/ 25“ | 3.287“ | 外內 | 1130平方英寸 | 45.21g | 詢價
|
| F | MF0594150 | 3.287“ | 1.866“ | 435 PSI | - | 3.287“ | 外內 | 770平方英寸 | 30.79g | 詢價
|
| I | MF0603509 | 4.961“ | 3.622“ | 73 PSI | 11.41“ | 4.961“ | 反了 | 1121平方英寸 | 44.84g | 詢價
|
| I | MF0065949 | 4.961“ | 3.622“ | 73 PSI | - | 4.961“ | 反了 | 1121平方英寸 | 44.84g | 詢價
|
| J | MF0598773 | 5.512“ | 2.559“ | 87 PSI | 33.46“ | 5.512“ | 外內 | 5881平方英寸 | 235.24g | 詢價
|
| J | MF0607720 | 5.512“ | 2.559“ | 87 PSI | 33.46“ | 5.512“ | 外內 | 5881平方英寸 | 235.24g | 詢價
|
| J | MF0306861 | 5.512“ | 2.559“ | 87 PSI | 33.46“ | 5.512“ | 外內 | 5881平方英寸 | 235.24g | 詢價
|
| J | MF0423224 | 5.512“ | 2.559“ | 87 PSI | 33.46“ | 5.512“ | 外內 | 5881平方英寸 | 235.24g | 詢價
|
| J | MF0899138 | 5.512“ | 2.559“ | - | 33.46“ | 5.512“ | - | - | - | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
查看教程
- FIRE-DEX
- KEYSHAFT
- SAF-T-FENCE
- SHURTAPE
- SUPER VACUUM MFG
- 燃氣無罐熱水器
- 固定式電動空氣壓縮機
- 鑽頭和絲錐組
- 動力皮帶輸送機
- 助焊劑分配器
- MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 高可見度衝擊手套
- NORTH BY HONEYWELL NF11 Northflex 尼龍手套,紅色
- VIEGA PROPRESS 90 度彎頭,銅,壓力機 x 壓力機
- LOC-LINE 90 度噴桿噴嘴
- JOHN GUEST 閥桿適配器,NPTF 螺紋,乙縮醛白色
- HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 插頭 Insulgrip、IEC 插針和套筒插針/套筒插頭
- BESTCARE 手動防結紮沖洗閥
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,2-12 Un
- BALDOR MOTOR 穀物乾燥機/離心風機農用電機,單相,全封閉,冷卻
- DBI-SALA 下延伸部分