MARATHON MOTORS 緊耦合泵電機,JP,單相,防滴,C 面腳
Marathon 緊耦合泵電機配備了直接安裝在軸上的泵葉輪,使這些電機非常適合清潔和乾燥的環境。 這些電機可用於多種應用,例如泵送海水用於滅火或發動機冷卻和運輸...提供新鮮飲用水。讀
篩選
部件: 僅F1 , 軸承: 球 , 責任: 連續 ,效率組: 標準 , 外殼: DP , 框架材質: 軋鋼 ,赫茲: 60 , 逆變器額定值: 沒有 ,千瓦: 3.70 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 高跟鞋 ,電機設計: 電容器啟動 , 電機外殼設計: 防滴漏 ,電機軸設計: 鍵控 , 電機子應用: 封閉式泵 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 安裝: C面剛性 ,NEMA 設計: L , 方向: 橫式 , 階段: 1 , 迴轉: 選擇性逆時針 ,轉速範圍: 3001-3600 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 1.75“ , 軸長: 8.125“ , 電壓: 230
次數 | 型號 | 總長度 | Frame | 滿載電流 | HP | 絕緣級別 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第184章 | - | 184日元 | 22 | 5 | F | - | - | - | NT$46,431 | |
B | 第213章 | 22 5機構/ 16“ | 213日元 | 37.0 | 7.5 | B | 14.125“ | 3470 | 企業排放佔全球 78.5% | NT$74,308 | |
C | 第215章 | 23 13機構/ 16“ | 215日元 | 47.0 | 10 | F | 15 11機構/ 16“ | 3465 | 企業排放佔全球 81.5% | NT$99,990 |
功能
- 它們配有滾珠軸承(機械鎖定在軸端),以減少摩擦損失並延長使用壽命。
- 它們具有剛性底座安裝設施,可減少內部可燃過程引起的振動和噪音。 它還提供電機和周圍機構之間的精確對準。
- 其單相設計提供 3600 rpm 的最大額定速度,並利用啟動/運行電容器在要求苛刻的泵送應用中產生高啟動扭矩。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
防滴漏外殼有哪些用途?
防滴外殼允許空氣自由流過電機繞組,從而在過熱情況下對其進行冷卻。
什麼是連續值班操作?
當電機繼續在恆定負載(在溫度限制內)下運行以使設備達到熱平衡時,我們稱電機處於連續工作階段。
什麼是 NEMA 等級?
NEMA 評級是預定義的標準,定義了電氣外殼可以使用的環境類型。 NEMA 代表國家電氣製造商協會。