MARATHON MOTORS 冷凝器風扇/熱泵電機,單相,PSC,56 框架,彈性環,貫穿螺栓,防滴
Marathon 冷凝器風扇/熱泵電機非常適合冷卻和加熱應用,例如自動售貨機、HVAC 設備以及食品和飲料冷卻器。
篩選
義務: 連續 , 外殼: DP , 框架: 56Z ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B , 安裝: RR , 方向: 水平或垂直 , 階段: 1 , 服務係數: 1.0 ,熱保護: Automatic 自動錶
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | 迴轉 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KCP49UN9614S | 4.8-5.0 | 1 | 逆時針選擇 | 1075 | 200-230 | NT$8,316 | |
A | 5KCP49UN9811S | 5.8-5.6 | 3/4 | 順時針選擇 | 825 | 208-230 | NT$8,561 | |
B | 5KCP49PN9812S | 6.2 / 3.8-3.1 | 1/2 | 逆時針選擇 | 825 | 115 / 208-230 | NT$28,560 | |
A | 5KCP49UN9613S | 6.3-5.0/2.5 | 1 | 逆時針選擇 | 1075 | 208-230/460 | NT$38,264 | |
A | 5KCP49WN9813S | 6.3-6.4/3.2 | 1 | 逆時針選擇 | 825 | 200-230/460 | NT$9,058 |
功能
- 這些 PSC 電機配備滾珠軸承,可降低旋轉摩擦,同時以 1075 rpm 的最高速度運行。
- 它們具有防滴外殼,可防止電機繞組過熱,同時保護電機免受雨水或空氣中顆粒的影響。
- These motors allow vertical, horizontal or shaft up mounting within the fan's airflow for proper cooling.
- 他們有一個軸拋油環以增加安全性。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
PSC 電機如何啟動?
- 電容器啟動或分相電機啟動後,軸上的離心開關打開並斷開啟動繞組或電容器。
- 然後電機僅使用運行繞組運行。
軸拋油環有什麼優點?
軸擋油圈可保護電機免遭液體污染物通過軸端軸承進入。
Marathon 冷凝器風扇/熱泵電機的最高環境溫度是多少?
這些電機可以在最高 60 攝氏度的環境溫度下運行。