MARATHON MOTORS 風扇和鼓風機電機,分相和電容啟動,全封閉,彈性底座
Marathon 風扇和鼓風機電機適用於 HVAC 應用,例如通風機、夏季冷卻風扇、鑽床、帶鋸和農用設備。 這些電機採用重型鋼製底座,具有更好的穩定性,可以安裝在垂直/水平位置。
篩選
義務: 連續 , 外殼: TEFC ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B , 安裝: RB , 方向: 水平或垂直 , 階段: 1 , 迴轉: 逆時針選擇
次數 | 型號 | 電壓 | Frame | 滿載電流 | HP | 項目 | RPM | 服務因素 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32EN72X | 115 | 48 | 4.0 | 1/6 | 通用馬達 | 1725 | 1.0 | Automatic 自動錶 | NT$5,029 | |
B | 5KH35MN56X | 115 | 56 | 5.9 | 1/3 | 暖通空調電機 | 1725 | 1.0 | Automatic 自動錶 | NT$16,261 | |
C | 5KH42GN0336 | 115 | 56 | 8.0 | 1/2 | 暖通空調電機 | 1725 | 1.25 | 與機身相同顏色 | NT$18,942 | |
D | 5KH46PN6059 | 115 | 56 | 7.0 | 1/3 | 暖通空調電機 | 1140 | 1.0 | 與機身相同顏色 | NT$7,393 | |
D | 5KC42GN0309X | 115/230 | 56 | 8.6/4.3 | 1/2 | 通用馬達 | 1725 | 1.15 | Automatic 自動錶 | NT$28,210 |
工作機制
- 這些分相電機將交流電轉換為扭矩以驅動機械負載。
- 它們的定子(固定部件)有兩個錯開 90 度的繞組(主繞組和啟動繞組)。
- 主繞組具有很低的電阻和高感抗,而啟動繞組則表現出高電阻和低感抗。
- 由於兩個繞組中的電流不相等,旋轉磁場不均勻。 這導致比三相交流電機更小的啟動扭矩。
- 當電機達到同步速度的 70% - 80% 時,啟動繞組會自動從主電源斷開(或分離)。
- 現在,電機僅在主繞組上運行,並提供足夠的扭矩來執行所需的應用。
功能
- 它們具有潤滑滾珠軸承,可實現平穩連續運行並減少摩擦損失。
- 其動態平衡的轉子可減少運行過程中的振動和噪音。
- 單相風扇,如 5KC49TN0285X,具有自動熱過載功能,可最大限度地散熱並保持電機冷卻。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
B絕緣有什麼好處?
電機,被評為 B 級絕緣,可承受高達 130 攝氏度的溫度。這種類型的絕緣可以在粘合劑的幫助下硬化,以承受各種溫度範圍。
什麼是軋鋼框架?
軋鋼為電機提供強度、穩健性和延展性,同時在苛刻的應用中提供無縫操作。
什麼是彈性環座?
電機隨附有彈性環安裝座,可將電機保持在懸掛位置並在啟動期間抑制振動。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- IEC輔助保護器
- 溢油工具包和加油站
- 電擊
- 標籤保護貼
- 蓄能器維修套件
- 壓力和真空測量
- 屋頂通風機
- 動力傳動帶
- 拉伸包裹和拉伸包裹設備
- 油冷卻器
- APPROVED VENDOR 折疊車平台車
- MICRO 100 可轉位車刀
- RENEWABLE LUBRICANTS 循環機油
- KIPP K0269系列,1 / 2-13螺紋尺寸可調手柄
- USA SEALING 槍托,Garolite G10-FR4,1/8 英寸
- COOPER B-LINE 可調管夾
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 系列 Qmax Probe No Rox,一步法 RT-qPCR 試劑盒
- KIMBLE CHASE 索氏提取儀
- BRADY 檢驗標籤
- ENERPAC IPR系列卷架式液壓機