MARATHON MOTORS Globetrotter IEC 框架電機,法蘭/底座安裝,B3/B5 FF
Marathon Globetrotter IEC 框架電機用於商業和工業環境中的泵、輸送機、壓縮機和其他設備。
篩選
部件: F3 , 責任: 連續 , 外殼: TEFC ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 安裝: 死板 ,NEMA 設計: B , 方向: 橫式 , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 , 電壓: 230/460
次數 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 071T17FH5508 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 0.37 | 1800 | NT$16,071 | |
B | 090LT17FH6519 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 1.49 | 1800 | NT$31,656 | |
C | 090LT34FH6520 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 2.24 | 3600 | NT$35,037 |
功能
- 這些電機採用三相設計,在 3600 Hz 額定頻率下提供 60 rpm 的最大速度。
- 它們具有 TEFC 外殼,可藉助連接到單元的外部風扇保持電機繞組冷卻,並提供有腳/剛性底座安裝以減少振動。
- 這些裝置具有 MAX GUARD F 級絕緣材料,可承受高達 155 攝氏度的溫度範圍。
- 它們帶有一個頂部安裝/超大接線盒,用於保護接線連接並防止因短路情況導致的事故。
標準與批准
- CE
- UL
- CSA
常问问题解答
滾珠軸承是做什麼用的?
滾珠軸承是經過潤滑的運動部件,可確保電機部件平穩連續運動。
什麼是連續佔空比?
連續佔空比是指電機在恆定負載下長時間連續運行以達到熱平衡。
IEC和NEMA電機有什麼區別?
NEMA 電機適用於大型設備,並且能夠承受短路。 IEC 額定電機非常適合緊湊型設計,可快速響應過載而無需使用任何安全罩來保護用戶。