MASTER APPLIANCE D 系列 Varitemp 熱風槍
篩選
風量: 27 CFM , 線長: 6英尺 , 插頭類型: 三管齊下 , 開關類型: 搖臂
次數 | 型號 | 安培 | 身高 | 總長: | 噴嘴尺寸 | 溫度範圍 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VT-752D-02 | 9 | 9 1機構/ 2“ | 10“ | 400 lbs | 51 3機構/ 4“ | 220V交流 | 5 1機構/ 2“ | NT$9,926 | 詢價
|
A | VT-751D-00-K | 14.5 | 10.1“ | 9" | 450 lbs | 46“ | 120V | 5.2“ | NT$11,536 | 詢價
|
D 系列 Varitemp 熱風槍
Master Appliance D 系列 Varitemp 熱風槍允許用戶通過簡單地擠壓扳機將高溫空氣引導到材料上以加熱、乾燥或軟化它們。 它們設計用於使用 220 至 240V 電源的設施。 這些 Varitemp 熱風槍非常適合彎曲塑料、固化粘合劑、乾燥零件、加熱零件、熱縮管和包裝以及脫漆。 它們可以在垂直和水平設置中實現舒適的操作。 這些熱風槍的工作溫度範圍為 130 至 1200 華氏度。它們配備了線圈加熱元件,可延長使用壽命。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 氣焊技巧
- 夾鉗配件
- 打孔和鑿子套裝
- 叉車臂架
- 燈桿底蓋
- 一次性防化服
- 衛生設備
- 室內空氣質量
- 抽屜和櫥櫃五金
- 便攜式冷卻器和飲料
- APPROVED VENDOR 尼龍棒料
- FENNER DRIVES 3V 連接 V 型皮帶
- BUYERS PRODUCTS 動力電纜Ez Glide
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 完整的導電箱中心
- SPEARS VALVES PVC 一體式驅動氣動隔膜閥,法蘭,EPDM O 型圈
- SPEARS VALVES CPVC 優質驅動電動隔膜閥、插座、FKM O 形圈
- ALL GEAR 扭曲的塞納河麻繩
- SPEEDAIRE 閥體
- NIBCO 帶排水閘閥
- BOSTON GEAR 14 徑節鋼製未淬火螺旋錐齒輪