MERSEN FERRAZ GGC-V 快速熔斷器
篩選
閥體材質: 玻璃 , 直徑: 0.25“ , 長度: 4.25“ , 速度: 快速行動
次數 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | |
---|---|---|---|---|
A | GGC-V12 | 125V | 12A | 詢價
|
A | GGC-V15 | 125V | 15A | 詢價
|
A | GGC-V1/2 | 250V | 0.5A | 詢價
|
A | GGC-V8 | 250V | 8A | 詢價
|
A | GGC-V3 | 250V | 3A | 詢價
|
A | GGC-V2-1/4 | 250V | 2.25A | 詢價
|
A | GGC-V2-1/2 | 250V | 2.5A | 詢價
|
A | GGC-V2/10 | 250V | 0.2A | 詢價
|
A | GGC-V1-6/10 | 250V | 1.6A | 詢價
|
A | GGC-V15/100 | 250V | 0.15A | 詢價
|
A | GGC-V1-1/2 | 250V | 1.5A | 詢價
|
A | GGC-V1/8 | 250V | 0.125A | 詢價
|
A | GGC-V1/16 | 250V | 0.063A | 詢價
|
B | GGC-V1/100 | 250V | 0.01A | 詢價
|
C | GGC-V1/10 | 250V | 0.1A | 詢價
|
A | GGC-V4/10 | 250V | 0.4A | 詢價
|
A | GGC-V6 | 250V | 6A | 詢價
|
A | GGC-V1/4 | 250V | 0.25A | 詢價
|
A | GGC-V8/10 | 250V | 0.8A | 詢價
|
A | GGC-V7 | 250V | 7A | 詢價
|
A | GGC-V6/10 | 250V | 0.6A | 詢價
|
A | GGC-V5 | 250V | 5A | 詢價
|
A | GGC-V4 | 250V | 4A | 詢價
|
A | GGC-V3/8 | 250V | 0.375A | 詢價
|
A | GGC-V3/4 | 250V | 0.75A | 詢價
|
A | GGC-V3/16 | 250V | 0.1875A | 詢價
|
A | GGC-V2 | 250V | 2A | 詢價
|
A | GGC-V1-1/4 | 250V | 1.25A | 詢價
|
A | GGC-V10 | 250V | 10A | 詢價
|
A | GGC-V3-2/10 | 250V | 3.2A | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 台式三路輸出直流電源
- 無管分流系統配件
- 緊急洗眼和淋浴配件
- 焊縫清洗系統
- 單元加熱馬達
- 水槽和噴泉
- 軌道和嵌入式燈具
- 啞光
- 零售手推車
- 郵箱和帖子
- VULCAN HART 鼓風機總成
- USA SEALING 丁納橡膠 N 法蘭墊片,外徑 4-3/8 英寸
- FERVI 手剪
- LOVEJOY Uniflex 聯軸器 UF 型,RRU 退出
- SPEARS VALVES CPVC 優質氣動凸耳插入式蝶閥、鋅凸耳、EPDM
- WARN 快速連接電源線
- K S PRECISION METALS 管材
- MORSE CUTTING TOOLS 螺旋尖絲錐,2095C 系列
- MORSE DRUM 水庫
- TRI-ARC 鋁製固定梯,帶通道