MERSEN FERRAZ GGM 系列快速熔斷器
篩選
閥體材質: 玻璃 , 直徑: 0.2“ , 長度: 0.79“ , 安裝: 夾
次數 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GGM6-3/10 | 125V | 6.3A | 快速行動 | - | 詢價
|
B | GGM8 | 125V | 8A | 快速行動 | - | 詢價
|
A | GGM1/4 | 250V | 0.25A | 快速行動 | NT$142 | |
A | GGM20 | 250V | 20A | 快速行動 | NT$142 | |
A | GGM2 | 250V | 2A | 快速行動 | NT$92 | |
A | GGM1-6/10 | 250V | 1.6A | 快速行動 | NT$92 | |
A | GGM15 | 250V | 15A | 快速行動 | NT$39 | |
A | GGM1-2/10 | 250V | 1.2A | 快速行動 | NT$121 | |
A | GGM1-1/2 | 250V | 1.5A | 快速行動 | NT$92 | |
A | GGM6/10 | 250V | 0.6A | 快速行動 | NT$92 | |
A | GGM2-1/2 | 250V | 2.5A | 快速行動 | NT$121 | |
A | GGM1/16 | 250V | 0.167A | 快速行動 | NT$142 | |
A | GGM1/8 | 250V | 0.125A | 快速行動 | - | 詢價
|
A | GGM1/10 | 250V | 0.1A | 快速行動 | - | 詢價
|
A | GGM8/10 | 250V | 0.8A | 快速行動 | - | 詢價
|
A | GGM7/10 | 250V | 0.7A | 快速行動 | - | 詢價
|
A | GGM4/10 | 250V | 0.4A | 快速行動 | NT$142 | |
A | GGM3-1/2 | 250V | 3.5A | 快速行動 | - | 詢價
|
A | GGM3/4 | 250V | 0.75A | 快速行動 | NT$92 | |
A | GGM3/10 | 250V | 0.3A | 快速行動 | NT$92 | |
A | GGM25 | 250V | 25A | 快速行動 | NT$92 | |
A | GGM1-1/4 | 250V | 1.25A | 快速行動 | NT$92 | |
A | GGM2/10 | 250V | 0.2A | 快速行動 | NT$142 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 變壓器散熱風扇
- 自動門和電磁門
- 電紅外加熱器
- 燃油和潤滑油管
- 耐腐蝕裝置
- 配電設備
- 洩漏控制用品
- 電鑽
- 鼓桶泵
- 汽車化學品
- NUMATICS 電磁空氣控制閥4位3位5通
- NEW PIG 屏障堤防
- DUFF-NORTON Acme法蘭
- WATTS 回流座椅修理包
- VERMONT GAGE Car X NoGo 可逆組件,紅色
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1 1/4-12 Unf
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業球閥,法蘭端,FKM
- MORSE DRUM 地鎖
- SMC VALVES IP8100系列定位器
- BALDOR / DODGE SCED,攻牙底座軸承座,滾珠軸承