MERSEN FERRAZ HelioProtection 系列 HP10J 保險絲,光伏
篩選
交流電壓額定值: 600V , 機身材質: 通用汽車 , 安裝: 夾子或螺栓連接 , 速度: PV
次數 | 型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | |
---|---|---|---|---|---|
A | HP10J70EI | 70A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
B | HP10J70 | 70A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
C | HP10J80EI | 80A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
D | HP10J80 | 80A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
E | HP10J100 | 100A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
F | HP10J100EI | 100A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
G | HP10J125EI | 125A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
H | HP10J125 | 125A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
I | HP10J160EI | 160A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
J | HP10J160 | 160A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
K | HP10J200EI | 200A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
L | HP10J200 | 200A | 1.63“ | 5.75“ | 詢價
|
M | HP10J250EI | 250A | 2.13“ | 7.13“ | 詢價
|
N | HP10J250 | 250A | 2.13“ | 7.13“ | 詢價
|
O | HP10J300 | 300A | 2.13“ | 7.13“ | 詢價
|
P | HP10J300EI | 300A | 2.13“ | 7.13“ | 詢價
|
Q | HP10J350 | 350A | 2.13“ | 7.13“ | 詢價
|
R | HP10J350EI | 350A | 2.13“ | 7.13“ | 詢價
|
S | HP10J400EI | 400A | 2.13“ | 7.13“ | 詢價
|
T | HP10J400 | 400A | 2.13“ | 7.13“ | 詢價
|
U | HP10J450EI | 450A | 2.5“ | 8" | 詢價
|
U | HP10J450 | 450A | 2.5“ | 8" | 詢價
|
U | HP10J500EI | 500A | 2.5“ | 8" | 詢價
|
U | HP10J500 | 500A | 2.5“ | 8" | 詢價
|
U | HP10J600 | 600A | 2.5“ | 8" | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電纜/軟管花彩系統
- 插入式電湧保護器
- 雕刻工具
- 電力系統及零件
- 居住牆和天花板排風扇
- 軟管捲軸
- 鉚釘
- 汽車起重/車庫設備
- 碼頭設備
- 空氣分配通風管和配件
- COTTERMAN 工作平台
- NOTRAX Grit Trax 濕區墊子
- CHECKERS Guard Dog 薄型,電纜保護器
- BALDOR MOTOR 50Hz 電機,IP44 全封閉風扇冷卻 NEMA 框架單相
- WILKERSON 過濾器除油
- K E SAFETY 警告頻閃燈
- TIMKEN SDAF223系列直孔安裝軸台
- ALLEGRO SAFETY 靜電傳導 EX 管道
- GROVE GEAR GR 系列,BMQ-L 型,813 尺寸,Ironman 蝸輪減速機