MERSEN FERRAZ PCS 系列小型保險絲,快速作用
篩選
交流電壓額定值: 600V , 機身材質: 通用汽車 , 直徑: 0.41“ , 安裝: 電腦安裝 , 速度: 快速行動
次數 | 型號 | 額定電流 | 總長: | |
---|---|---|---|---|
A | PCS5-R | 5A | 1.53“ | 詢價
|
B | PCS5-H | 5A | 1.53“ | 詢價
|
C | PCS5-S | 5A | 2.38“ | 詢價
|
D | PCS8-H | 8A | 1.53“ | 詢價
|
E | PCS8-R | 8A | 1.53“ | 詢價
|
F | PCS8-S | 8A | 2.38“ | 詢價
|
G | PCS10-S | 10A | 2.38“ | 詢價
|
H | PCS10-H | 10A | 1.53“ | 詢價
|
I | PCS10-R | 10A | 1.53“ | 詢價
|
J | PCS12-S | 12A | 2.38“ | 詢價
|
K | PCS12-H | 12A | 1.53“ | 詢價
|
L | PCS12-R | 12A | 1.53“ | 詢價
|
M | PCS15-R | 15A | 1.53“ | 詢價
|
N | PCS15-H | 15A | 1.53“ | 詢價
|
O | PCS15-S | 15A | 2.38“ | 詢價
|
P | PCS20-H | 20A | 1.53“ | 詢價
|
Q | PCS20-S | 20A | 2.38“ | 詢價
|
R | PCS20-R | 20A | 1.53“ | 詢價
|
S | PCS25-H | 25A | 1.53“ | 詢價
|
T | PCS25-R | 25A | 1.53“ | 詢價
|
U | PCS25-S | 25A | 2.38“ | 詢價
|
V | PCS30-S | 30A | 2.38“ | 詢價
|
W | PCS30-H | 30A | 1.53“ | 詢價
|
X | PCS30-R | 30A | 1.53“ | 詢價
|
Y | PCS35-H | 35A | 1.53“ | 詢價
|
Z | PCS35-S | 35A | 2.38“ | 詢價
|
A1 | PCS35-R | 35A | 1.53“ | 詢價
|
B1 | PCS40-R | 40A | 1.53“ | 詢價
|
C1 | PCS40-S | 40A | 2.38“ | 詢價
|
D1 | PCS40-H | 40A | 1.53“ | 詢價
|
PCS 系列小型保險絲,快速作用
Mersen Ferraz PCS 系列小型熔斷器適用於保護半導體、主機板和具有低中斷能力和過流條件(例如過載和短路)的斷路器。 它們用於控制面板、工業機械、電源和暖通空調系統。 這些 PCS 系列熔斷器可直接安裝在 PC 板上,以降低噪音並實現牢固連接。 它們具有快速中斷能力,可實現快速響應,額定電壓為 600VAC。