MERSEN FERRAZ USGCC 系列保險絲座
篩選
交流電壓額定值: 600V , 機身材質: 綠色熒光蛋白 , 目前評級: 30A , 高度: 2.17“ , 長度: 4.13“ , 最大限度。 保險絲額定值: 30A
次數 | 型號 | 極數 | 信號寬度 | |
---|---|---|---|---|
A | 美國GCC1I | 1極 | 0.68“ | 詢價
|
B | 美國GCC1 | 1極 | 0.68“ | 詢價
|
C | USGCC1I-DC24 | 1極 | 0.68“ | 詢價
|
D | 美國GCC2 | 2極 | 1.36“ | 詢價
|
E | 美國GCC2I | 2極 | 1.36“ | 詢價
|
F | 美國GCC3 | 3極 | 2.04“ | 詢價
|
G | 美國GCC3I | 3極 | 2.04“ | 詢價
|
H | 美國海灣合作委員會3IN | 3極 | 2.04“ | 詢價
|
I | 美國GCC3N | 3極 | 2.04“ | 詢價
|
J | 美國GCC4I | 4極 | 2.72“ | 詢價
|
K | 美國GCC4 | 4極 | 2.72“ | 詢價
|
USGCC 系列保險絲座
Mersen Ferraz USGCC 系列保險絲座可牢固地固定和保護電源控制、配電和電力電子設備中的保險絲。 它們適合將保險絲安全地集成到電路中,確保穩定的電流路徑,並在發生過流情況時輕鬆更換保險絲。 這些支架將保險絲包裹起來,以防止意外接觸帶電夾。 它們的工作電壓高達 600VAC/VDC。 這些保險絲座配備無螺絲彈簧壓力端子,無需工具即可輕鬆連接。 它們的工作溫度範圍為 -25 至 80 攝氏度。這些保險絲座具有 1、2、3 和 4 極配置,用於連接多個設備。