微型塑料平墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17W01825 | #2 | 0.094“ | 0.188“ | 0.02“ | NT$149 | |
B | 16FW002062 | #2 | 0.090“ | 0.25“ | 0.062“ | NT$102 | |
C | 16FW002032 | #2 | 0.094“ | 0.25“ | 0.031“ | NT$142 | |
D | 17W02190 | #3 | 0.104“ | 0.22“ | 0.031“ | NT$131 | |
E | 17W02813 | #4 | 0.120“ | 0.28“ | 0.031“ | NT$142 | |
F | 16FW004032 | #4 | 0.120“ | 0.22“ | 0.031“ | NT$123 | |
G | 17W01906 | #4 | 0.112“ | 0.206“ | 0.053“ | NT$172 | |
H | 16FW004062 | #4 | 0.115“ | 0.25“ | 0.062“ | NT$119 | |
I | 17W03904 | #5 | 0.141“ | 0.406“ | 0.04“ | NT$164 | |
J | 17W02851 | #5 | 0.130“ | 0.285“ | 0.062“ | NT$130 | |
K | 16FW006032 | #6 | 0.140“ | 0.312“ | 0.031“ | NT$121 | |
L | 17W04400 | #6 | 0.156“ | 0.438“ | 0.04“ | NT$172 | |
M | 16FW006062 | #6 | 0.140“ | 0.313“ | 0.062“ | NT$149 | |
N | 17W03130 | #6 | 0.162“ | 0.312“ | 0.062“ | NT$154 | |
O | 17W04081 | #8 | 0.177“ | 0.408“ | 0.062“ | -- | 詢價
|
P | 16FW008062 | #8 | 0.173“ | 0.375“ | 0.062“ | NT$178 | |
Q | 17W05008 | #8 | 0.188“ | 0.5“ | 0.04“ | NT$238 | |
R | 17W05623 | #10 | 0.203“ | 0.562“ | 0.04“ | NT$220 | |
S | 17W04373 | #10 | 0.195“ | 0.437“ | 0.031“ | NT$163 | |
T | 17W04601 | #10 | 0.200“ | 0.45“ | 0.031“ | NT$189 | |
U | 17W04502 | #12 | 0.240“ | 0.465“ | 0.015“ | NT$205 | |
V | 17W25001 | 1" | 1.062“ | 2.5“ | 0.16“ | NT$327 | |
W | 16FW500062 | 1機構/ 2“ | 0.505“ | 0.75“ | 0.062“ | NT$279 | |
X | 17W12504 | 1機構/ 2“ | 0.516“ | 1.25“ | 0.062“ | NT$176 | |
Y | 17W06871 | 1機構/ 4“ | 0.260“ | 0.687“ | 0.062“ | NT$317 | |
Z | 17W04720 | 1機構/ 4“ | 0.252“ | 0.472“ | 0.062“ | NT$184 | |
A1 | 17W07192 | 1機構/ 4“ | 0.281“ | 0.734“ | 0.062“ | NT$269 | |
B1 | 17W20062 | 3機構/ 4“ | 0.812“ | 2" | 0.1“ | NT$365 | |
C1 | 17W10570 | 3機構/ 4“ | 0.812“ | 1.057“ | 0.125“ | NT$141 | |
D1 | 17W07506 | 3機構/ 8“ | 0.390“ | 0.75“ | 0.062“ | NT$308 | |
E1 | 17W10002 | 3機構/ 8“ | 0.406“ | 1" | 0.062“ | NT$339 | |
F1 | 17W07401 | 5機構/ 16“ | 0.340“ | 0.74“ | 0.062“ | NT$239 | |
G1 | 17W08754 | 5機構/ 16“ | 0.344“ | 0.875“ | 0.062“ | NT$237 | |
H1 | 16FW437062 | 7機構/ 16“ | 0.443“ | 0.75“ | 0.062“ | NT$182 | |
I1 | 16M02050080 | M2 | 2.2mm | 5" | 0.8 mm | NT$130 | |
J1 | 16M03080080 | M3 | 3.2mm | 8mm | 0.8 mm | NT$170 | |
K1 | 16M04090080 | M4 | 4.3mm | 9mm | 0.8 mm | NT$174 | |
L1 | 16M05011100 | M5 | 5.3mm | 11mm | 1 mm | NT$214 | |
M1 | 16M06012150 | M6 | 6.4mm | 12 mm | 1.5mm | NT$255 | |
N1 | 16M08018200 | M8 | 8.4mm | 18mm | 2mm | NT$376 | |
O1 | 16M10022250 | M10 | 10.5mm | 22mm | 2.5mm | NT$242 | |
P1 | 16M12025200 | M12 | 13.4mm | 25 mm | 2.5mm | NT$184 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 大面積吸塵器
- 窗戶清洗設備配件
- 托盤拉馬
- 反光服裝膠帶
- 斷路器配件
- 實驗室儲存和運輸
- 按鍵控制識別
- 化學泵
- 排水溝清潔設備
- 泳池和水療泵
- NOTRAX Sanitop 紅色墊子
- EDWARDS SIGNALING 340/435 系列嵌入式格柵
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 捲軸存儲線架
- MAIN FILTER INC. 互換液壓過濾器,絲網,80 微米,丁腈橡膠密封
- WATTS LFN45B-M1系列水減壓閥
- SPEARS VALVES PVC 緊湊型球閥 常規型,法蘭端,EPDM
- CONDOR 高可見度 ANSI 2 級背心,橘色
- HOWARD LEIGHT 極地頭罩
- WINSMITH SE Encore 系列,E17 尺寸,CDJS 單級減速機
- BROWNING AB 配套滑輪,3 個凹槽