微型塑料 平頭機螺釘
篩選
次數 | 型號 | 頭角 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 測量系統 | 拉伸強度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50M080125H020 | 82° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 20ft。 | - | - | M8 x 1.25 | NT$160 | |
B | 022520A050 | 82° | 0.452-0.507“ | 0.153“ | 1機構/ 2“ | 英寸 | 312 PSI | 1 / 4-20 | NT$440 | |
C | 021032A075 | 82° | 0.340-0.385“ | 0.116“ | 3機構/ 4“ | - | 165 PSI | 10-32 | NT$50 | |
D | 020632A100 | 82° | 0.244-0.279“ | 0.083“ | 1" | 英寸 | 69 PSI | 6-32 | NT$272 | |
E | 020632A050 | 82° | 0.244-0.279“ | 0.083“ | 1機構/ 2“ | 英寸 | 69 PSI | 6-32 | NT$337 | |
F | 020632A037 | 82° | 0.244-0.279“ | 0.083“ | 3機構/ 8“ | 英寸 | 69 PSI | 6-32 | NT$161 | |
G | 020832A050 | 82° | 0.292-0.332“ | 0.1“ | 1機構/ 2“ | 英寸 | 108 PSI | 8-32 | NT$352 | |
H | 020832A150 | 82° | 0.292-0.332“ | 0.1“ | 1.5“ | - | 108 PSI | 8-32 | NT$242 | |
I | 022520A075 | 82° | 0.452-0.507“ | 0.153“ | 3機構/ 4“ | 英寸 | 312 PSI | 1 / 4-20 | NT$325 | |
J | 020256A031 | 82° | 0.147-0.172“ | 0.051“ | 5機構/ 16“ | 英寸 | 19 PSI | 2-56 | NT$291 | |
K | 020440A050 | 82° | 0.195-0.225“ | 0.067“ | 1機構/ 2“ | 英寸 | 41 PSI | 4-40 | NT$402 | |
L | 50M080125H030 | 82° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 30“ | 公制 | - | M8 x 1.25 | NT$166 | |
M | 022520A062 | 82° | 0.452-0.507“ | 0.153“ | 5機構/ 8“ | 英寸 | 312 PSI | 1 / 4-20 | NT$277 | |
N | 021024A075 | 82° | 0.340-0.385“ | 0.116“ | 3機構/ 4“ | 英寸 | 149 PSI | 10-24 | NT$203 | |
O | 021032A050 | 82° | 0.340-0.385“ | 0.116“ | 1機構/ 2“ | 英寸 | 165 PSI | 10-32 | NT$295 | |
P | 50M060100H020 | 82° | 10.9-12.6mm | 3.3mm | 20ft。 | 公制 | - | M6 x 1 | NT$158 | |
Q | 50M080125H050 | 82° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 50ft。 | 公制 | - | M8 x 1.25 | NT$195 | |
R | 020440A037 | 82° | 0.195-0.225“ | 0.067“ | 3機構/ 8“ | 英寸 | 41 PSI | 4-40 | NT$303 | |
S | 022520A200 | 82° | 0.452-0.507“ | 0.153“ | 2" | 英寸 | 312 PSI | 1 / 4-20 | NT$394 | |
T | 50M040070H010 | 82° | 8.0-9.4mm | 2.7mm | 10“ | - | - | M4 x 0.7 | NT$218 | |
U | 020632A062 | 82° | 0.244-0.279“ | 0.083“ | 5機構/ 8“ | 英寸 | 69 PSI | 6-32 | NT$105 | |
V | 50M050080H016 | 82° | 8.9-10.4mm | 2.7mm | 16 | 公制 | - | M5 x 0.8 | NT$70 | |
W | 020632A075 | 82° | 0.244-0.279“ | 0.083“ | 3機構/ 4“ | 英寸 | 69 PSI | 6-32 | NT$183 | |
X | 50M050080H010 | 82° | 8.9-10.4mm | 2.7mm | 10“ | 公制 | - | M5 x 0.8 | NT$175 | |
Y | 020440A025 | 82° | 0.195-0.225“ | 0.067“ | 1機構/ 4“ | 英寸 | 41 PSI | 4-40 | NT$240 | |
Z | 021024A100 | 82° | 0.340-0.385“ | 0.116“ | 1" | - | 149 PSI | 10-24 | NT$30 | |
A1 | 020832A100 | 82° | 0.292-0.332“ | 0.1“ | 1" | 英寸 | 108 PSI | 8-32 | NT$270 | |
B1 | 020832A037 | 82° | 0.292-0.332“ | 0.1“ | 3機構/ 8“ | 英寸 | 108 PSI | 8-32 | NT$292 | |
C1 | 50M060100H012 | 82° | 10.9-12.6mm | 3.3mm | 12“ | 公制 | - | M6 x 1 | NT$124 | |
D1 | 50M080125H025 | 82° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 25ft。 | - | - | M8 x 1.25 | - | 詢價
|
E1 | 020256A050 | 82° | 0.147-0.172“ | 0.051“ | 1機構/ 2“ | 英寸 | 19 PSI | 2-56 | NT$246 | |
F1 | 50M040070H016 | 82° | 8.0-9.4mm | 2.7mm | 16 | 公制 | - | M4 x 0.7 | NT$139 | |
G1 | 50M060100H016 | 82° | 10.9-12.6mm | 3.3mm | 16 | 公制 | - | M6 x 1 | NT$354 | |
H1 | 50M050080H012 | 82° | 8.9-10.4mm | 2.7mm | 12“ | 公制 | - | M5 x 0.8 | NT$136 | |
I1 | 022520A100 | 82° | 0.452-0.507“ | 0.153“ | 1" | 英寸 | 312 PSI | 1 / 4-20 | NT$366 | |
J1 | 50M080125H016 | 82° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 16 | - | - | M8 x 1.25 | NT$183 | |
K1 | 022520A025 | 82° | 0.452-0.507“ | 0.153“ | 1機構/ 4“ | - | 312 PSI | 1 / 4-20 | NT$234 | |
L1 | 021032A100 | 82° | 0.340-0.385“ | 0.116“ | 1" | - | 165 PSI | 10-32 | - | 詢價
|
M1 | 022520B100 | 100° | 0.442-0.507“ | 0.11“ | 1" | 英寸 | 312 PSI | 1 / 4-20 | NT$199 | |
N1 | 020632B037 | 100° | 0.238-0.279“ | 0.06“ | 3機構/ 8“ | 英寸 | 69 PSI | 6-32 | NT$55 | |
O1 | 022520B075 | 100° | 0.442-0.507“ | 0.11“ | 3機構/ 4“ | 英寸 | 312 PSI | 1 / 4-20 | NT$354 | |
P1 | 020632B050 | 100° | 0.238-0.279“ | 0.06“ | 1機構/ 2“ | - | 69 PSI | 6-32 | NT$166 | |
Q1 | 020632B100 | 100° | 0.238-0.279“ | 0.06“ | 1" | 英寸 | 69 PSI | 6-32 | NT$312 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 瓶蓋
- 係緊絞車和絞車桿
- 百葉窗的機架和麵板
- 水庫配件
- ets
- 隔膜泵
- 鋼絲繩及配件
- 可轉位刀片
- 合金鋼
- 撓性葉輪泵
- NIBCO 踢腳線三通
- VELVAC 點鏡偏移安裝
- COOPER B-LINE B52I 系列連續混凝土嵌件
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業三通水平換向球閥,JIS 套筒,EPDM,公制
- SPEARS VALVES 擺動接頭立管接頭,帶 O 型圈的 MBT
- SPEARS VALVES CPVC 優質驅動 True Union 2000 工業電動球閥,插座,FKM
- SPEARS VALVES PVC Y 過濾器,法蘭端,EPDM
- SPEARS VALVES PVC 真活接球式止回閥,法蘭端,FKM
- LINN GEAR 三股鏈輪,35-3 鏈條