MKT 緊固錐形螺栓
篩選
次數 | 型號 | 錨直徑。 | 鑽頭尺寸 | 總長: | Min.最小Embedment嵌入 | 螺絲尺寸 | 3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 3000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3462000 | 1" | 1" | 7.25“ | 4.625“ | 1" | 36,257 | 28,263 | NT$12,023 | |
B | 3460000 | 1" | 1" | 5.625“ | 4.625“ | 1" | 36,257 | 28,263 | NT$14,427 | |
B | 3430000 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 2.375“ | 1機構/ 2“ | 12,177 | 8165 | NT$5,885 | |
B | 3432000 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 5" | 2.375“ | 1機構/ 2“ | 12,177 | 8165 | NT$6,100 | |
B | 3431000 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 4" | 2.375“ | 1機構/ 2“ | 12,177 | 8165 | NT$7,033 | |
B | 3451000 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.5“ | 3.375“ | 3機構/ 4“ | 27,916 | 11,906 | NT$13,345 | |
A | 3453000 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8" | 3.375“ | 3機構/ 4“ | 27,916 | 11,906 | NT$8,611 | |
B | 3450000 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 4.125“ | 3.375“ | 3機構/ 4“ | 27,916 | 11,906 | NT$9,827 | |
B | 3452000 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 7" | 3.375“ | 3機構/ 4“ | 27,916 | 11,906 | NT$10,986 | |
B | 3420000 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 2.25“ | 1.875“ | 3機構/ 8“ | 7177 | 4030 | NT$6,612 | |
B | 3422000 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3" | 1.875“ | 3機構/ 8“ | 7177 | 4030 | NT$10,350 | |
B | 3423000 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 4" | 1.875“ | 3機構/ 8“ | 7177 | 4030 | NT$10,918 | |
B | 3441000 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 4.5“ | 2.875“ | 5機構/ 8“ | 17,030 | 9990 | NT$13,086 | |
A | 3443000 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 7" | 2.875“ | 5機構/ 8“ | 17,030 | 9990 | NT$11,902 | |
B | 3440000 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 3.5“ | 2.875“ | 5機構/ 8“ | 17,030 | 9990 | NT$6,052 | |
B | 3442000 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 6" | 2.875“ | 5機構/ 8“ | 17,030 | 9990 | NT$12,007 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 修整過濾器
- 刨和剃須工具
- 拖車
- 手動排水清潔器
- 裝箱台配件
- 檢查和檢索工具
- 腳輪和輪子
- 混凝土攪拌與配製
- 打標工具
- 郵箱和帖子
- BENCHPRO 上層貨架
- KEO 定位/定心鑽頭,高速鋼,118度
- WERA TOOLS Pozidriv螺絲刀電源鑽頭
- GARLAND MFG 實心錘
- BUSSMANN C22G系列英國和IEC保險絲
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,1 7/8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 球型止回閥,JIS 套筒,EPDM,公制
- EATON M-Max 系列 NEMA 類型 1 和 IP21 套件
- EATON M22 系列模塊化非發光按鈕
- VESTIL SU 系列標準型懸臂單面立柱