ML KISHIGO GF184 高能見度背心
ML Kishigo GF184 系列高能見度背心是建築、道路施工、交通控制和緊急應變應用中必不可少的安全裝備。 這些背心由螢光、高可見度材料製成,並帶有反光條,可確保工人在弱光或不利條件下脫穎而出... 天氣狀況。 讀
篩選
ANSI類別: 2 , ATPV 評級: 5.5校準/平方厘米 , 閉合類型: 鉤和環 , 顏色: 橙紅色 , 危險風險類別 (HRC): 2 , 材料: 改性丙烯酸 , 口袋數量: 4 , 條紋顏色: 銀色
次數 | 型號 | 適合胸圍 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GF184-SM | 40“到42” | 27“ | M | NT$894 | |
A | GF184-2X-3X | 50“到54” | 28.5“ | 2XL / 3XL | NT$916 | |
A | GF184-4X-5X | 56“到62” | 29“ | 4XL / 5XL | NT$950 |
GF184 高能見度背心
ML Kishigo GF184 系列高能見度背心是建築、道路施工、交通控制和應急響應應用中必不可少的安全裝備。 這些背心由熒光、高可見度材料製成,帶有反光條,確保工人在弱光或惡劣天氣條件下脫穎而出。
功能
- 這些背心有多個帶鉤環閉合的口袋,方便存放工具和設備。
- 它們配有可調節側帶,可根據不同體型進行客製化。
- 這款背心採用透氣網眼布料,可促進空氣流通,長時間穿著時倍感舒適。
- 它們配備了 2 英寸寬的反光帶,可實現最大可見度並確保工人在各種低光照條件下的安全。
- 這些背心採用變性腈綸結構,具有阻燃性,非常適合工人面臨潛在火災危險的應用。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 綁架
- 接地棒
- 通風櫃配件
- 柵欄門
- 管掛帶
- 定時器
- 包裝膠帶分配器和設備
- 辦公室和醫療推車
- 非電性能測試
- 垃圾袋和襯裡
- APPROVED VENDOR 低型燒杯
- WHEELER-REX 便攜式氣門嘴練習器2000 Psi
- PETERSEN PRODUCTS 高壓蓋
- MAIN FILTER INC. 互換液壓過濾器,玻璃,10 微米
- SPEARS VALVES CPVC True Union 球閥插芯常規型,EPDM
- MARTIN SPROCKET 雙單錐襯套A型滾子鏈輪,100鏈數
- KLEIN TOOLS 棘輪扳手套裝
- MORSE CUTTING TOOLS 直槽絲錐,2068 系列
- SQUARE D 標準接線片套件
- BROWNING 鋼製單鏈輪,帶 QD 襯套,適用於 50 號鏈條,硬化齒