NIBCO 607-2系列,彎頭,90度
篩選
閥體材質: 紫銅 , 連接類型: FTG×C ,溫度。 範圍: -20度至400度F
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6072 3 | 317 psi @ 100度F | 3.125“ | 3" | NT$2,792 | |
A | 6072 21 / 2 | 336 psi @ 100度F | 2.625“ | 2.5“ | NT$1,972 | |
A | 6072 2 | 364 psi @ 100度F | 2.125“ | 2" | NT$1,343 | |
A | 6072 11 / 2 | 408 psi @ 100度F | 1.625“ | 1.5“ | NT$593 |