NTN雙接觸密封盒式球軸承
篩選
ABEC公差: 1 , 軸承材質: 鐵件 , 軸承類型: 雙觸點密封 ,保持架材質: 壓鋼 、潤滑: Polyrex EM潤滑脂 , 密封材料: NBR ,溫度。 範圍: -13度至250度F
次數 | 型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 孔公差 | 動載能力 | 最高 轉速 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63203LLUC3 / L627 | 17.5mm | 17mm | + 0 / -0.008毫米 | 2,160磅。 | 12,000 | 40mm | + 0 / -0.011毫米 | 1,030磅。 | NT$1,615 | |
B | 63305LLUC3 / L627 | 25.4mm | 25mm | + 0 / -0.01毫米 | 4,750磅。 | 12,000 | 62mm | + 0 / -0.013毫米 | 2,460磅。 | NT$2,678 | |
B | 63306LLUC3 / L627 | 30.2mm | 30mm | + 0 / -0.01毫米 | 6,000磅。 | 10,000 | 72mm | + 0 / -0.013毫米 | 3,400磅。 | NT$2,460 | |
B | 63209LLUC3 / L627 | 30.2mm | 45mm | + 0 / -0.012毫米 | 7,350磅。 | 5,200 | 85mm | + 0 / -0.015毫米 | 4,600磅。 | NT$3,338 |