OBERON TCG 電弧閃光套件,25 Cal 電弧等級
Oberon TCG25 系列電弧防護服適用於電弧閃光事故風險普遍存在的工業環境、電氣維護和公用事業工作。 這些防護服可保護用戶免受電弧閃光的傷害,並具有阻燃性能和隔熱性能,免受熱危害。... 它們非常適合保護人員在電氣操作期間免受電弧閃光造成的嚴重燒傷和傷害,從而在高風險電氣應用中營造安全的工作環境。讀
次數 | 型號 | 適合胸圍 | 適合腰圍 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TCG3B-S | 34“到36” | 28“到30” | S | NT$105,750 | |
B | TCG3B-M | 37“到39” | 31“到33” | M | NT$99,521 | |
B | TCG3B-L | 40“到42” | 34“到36” | L | NT$99,521 | |
A | TCG3B-XL | 44“到46” | 38“到40” | XL | NT$99,521 | |
B | TCG3B-2XL | 48“到50” | 42“到44” | 2XL | NT$105,750 | |
B | TCG3B-3XL | 52“到54” | 46“到48” | 3XL | NT$105,750 | |
A | TCG3B-4XL | 56“到58” | 50“到52” | 4XL | NT$116,284 | |
B | TCG3B-5XL | 60“到62” | 54“到56” | 5XL | NT$116,284 |
TCG 電弧閃光套件,25 Cal 電弧等級
Oberon TCG25 系列電弧防護服適用於電弧閃光事故風險普遍存在的工業環境、電氣維護和公用事業工作。 這些防護服可保護用戶免受電弧閃光的傷害,並具有阻燃性能和隔熱性能,免受熱危害。 它們非常適合保護人員在電氣操作期間免受電弧閃光造成的嚴重燒傷和傷害,從而在高風險電氣應用中營造安全的工作環境。
功能
- 它們採用炭灰色,外觀專業。
- 這些套裝專為適合 44 至 46 英寸的胸部尺寸而設計。
- 內縫長度為 30 英寸,舒適貼合各種腿長。
- 這些防護服由芳綸製成,可抵抗火焰、高溫和極端高溫。
- 它們有 XS、S、M、L、5XL、4XL、3XL 和 2XL 尺寸可供選擇,確保適合多才多藝的人士。