OETIKER 126 系列蜗杆傳動夾具
篩選
樂隊資料: 鉻不銹鋼 , 螺桿材質: 鍍鋅鋼
次數 | 型號 | 帶厚度 | 帶寬 | 包裝規格 | 尺寸範圍 | 尺寸參考 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12600259 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600253 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 110 mm - 130 mm | WD9 110-130 C7 W2B | 25 | 詢價
|
A | 12600240 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600241 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600242 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 23 mm - 35 mm | WD9 23-35 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600243 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 25 mm - 40 mm | WD9 25-40 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600244 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 30 mm - 45 mm | WD9 30-45 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600261 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600246 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 40 mm - 60 mm | WD9 40-60 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600247 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 50 mm - 70 mm | WD9 50-70 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600248 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 60 mm - 80 mm | WD9 60-80 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600249 | 0.6 mm | 9 mm | 75 | 70 mm - 90 mm | WD9 70-90 C7 W2B | 75 | 詢價
|
A | 12600250 | 0.6 mm | 9 mm | 75 | 80 mm - 100 mm | WD9 80-100 C7 W2B | 75 | 詢價
|
A | 12600251 | 0.6 mm | 9 mm | 50 | 90 mm - 110 mm | WD9 90-110 C7 W2B | 50 | 詢價
|
A | 12600252 | 0.6 mm | 9 mm | 50 | 100 mm - 120 mm | WD9 100-120 C7 W2B | 50 | 詢價
|
A | 12600254 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 120 mm - 140 mm | WD9 120-140 C7 W2B | 25 | 詢價
|
A | 12600238 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600255 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 130 mm - 150 mm | WD9 130-150 C7 W2B | 25 | 詢價
|
A | 12600256 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 140 mm - 160 mm | WD9 140-160 C7 W2B | 25 | 詢價
|
A | 12600257 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600258 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600260 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600262 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600264 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 23 mm - 35 mm | WD9 23-35 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600266 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 30 mm - 45 mm | WD9 30-45 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600269 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 50 mm - 70 mm | WD9 50-70 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600271 | 0.6 mm | 9 mm | 75 | 70 mm - 90 mm | WD9 70-90 C7 W2 | 75 | 詢價
|
A | 12600273 | 0.6 mm | 9 mm | 50 | 90 mm - 110 mm | WD9 90-110 C7 W2 | 50 | 詢價
|
A | 12600275 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 110 mm - 130 mm | WD9 110-130 C7 W2 | 25 | 詢價
|
A | 12600277 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 130 mm - 150 mm | WD9 130-150 C7 W2 | 25 | 詢價
|
A | 12600239 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600245 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 32 mm - 50 mm | WD9 32-50 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600237 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600278 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 140 mm - 160 mm | WD9 140-160 C7 W2 | 25 | 詢價
|
A | 12600263 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600265 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 25 mm - 40 mm | WD9 25-40 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600267 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 32 mm - 50 mm | WD9 32-50 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600268 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 40 mm - 60 mm | WD9 40-60 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600270 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 60 mm - 80 mm | WD9 60-80 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600272 | 0.6 mm | 9 mm | 75 | 80 mm - 100 mm | WD9 80-100 C7 W2 | 75 | 詢價
|
A | 12600236 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600276 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 120 mm - 140 mm | WD9 120-140 C7 W2 | 25 | 詢價
|
A | 12600274 | 0.6 mm | 9 mm | 50 | 100 mm - 120 mm | WD9 100-120 C7 W2 | 50 | 詢價
|
A | 12600235 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600299 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD12 20-32 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600282 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 23 mm - 35 mm | WD12 23-35 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600284 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 30 mm - 45 mm | WD12 30-45 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600286 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 40 mm - 60 mm | WD12 40-60 C7 W2B | 100 | 詢價
|
A | 12600288 | 0.7 mm | 12 mm | 60 | 60 mm - 80 mm | WD12 60-80 C7 W2B | 60 | 詢價
|
A | 12600290 | 0.7 mm | 12 mm | 50 | 80 mm - 100 mm | WD12 80-100 C7 W2B | 50 | 詢價
|
A | 12600292 | 0.7 mm | 12 mm | 30 | 100 mm - 120 mm | WD12 100-120 C7 W2B | 30 | 詢價
|
A | 12600294 | 0.7 mm | 12 mm | 20 | 120 mm - 140 mm | WD12 120-140 C7 W2B | 20 | 詢價
|
A | 12600296 | 0.7 mm | 12 mm | 20 | 140 mm - 160 mm | WD12 140-160 C7 W2B | 20 | 詢價
|
A | 12600298 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD12 16-27 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600300 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 23 mm - 35 mm | WD12 23-35 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600302 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 30 mm - 45 mm | WD12 30-45 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600304 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 40 mm - 60 mm | WD12 40-60 C7 W2 | 100 | 詢價
|
A | 12600308 | 0.7 mm | 12 mm | 50 | 80 mm - 100 mm | WD12 80-100 C7 W2 | 50 | 詢價
|
A | 12600310 | 0.7 mm | 12 mm | 30 | 100 mm - 120 mm | WD12 100-120 C7 W2 | 30 | 詢價
|
A | 12600312 | 0.7 mm | 12 mm | 20 | 120 mm - 140 mm | WD12 120-140 C7 W2 | 20 | 詢價
|
A | 12600280 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD12 16-27 C7 W2B | 100 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 泡沫坯料扁條板材和板材
- 電源樁和遙控插座
- 工地和恢復除濕機
- 家電手推車
- 手動平衡閥
- 焊接用品
- 螺絲刀和螺絲刀
- 熱活化收縮包裝紙和設備
- 油漆噴塗機及配件
- 導管安裝
- EKLIND 防篡改梅花鍵組
- WHEELER-REX 便攜式氣門嘴練習器2000 Psi
- APPROVED VENDOR 棒狀電極
- ADVANCE TABCO 壁掛桌
- PASS AND SEYMOUR 防篡改隔離接地插座
- SPEARS VALVES 旋塞閘閥 O 形圈維修套件,FKM
- SLOAN 閥門總成
- LOVEJOY SXC 6 型盤式聯軸器輪轂,毛坯孔
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,CDBS 單級減速機
- BROWNING 80 號鏈條用鋼製成品孔單鏈輪,硬化齒