OETIKER 177 W4 系列蜗杆傳動夾具
篩選
樂隊資料: 不銹鋼 , 螺桿材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 帶厚度 | 帶寬 | 包裝規格 | 尺寸範圍 | 尺寸參考 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17700190 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700207 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 120 mm - 140 mm | WD9 120-140 C7 W4 | 25 | 詢價
|
A | 17700206 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 110 mm - 130 mm | WD9 110-130 C7 W4 | 25 | 詢價
|
A | 17700209 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 140 mm - 160 mm | WD9 140-160 C7 W4 | 25 | 詢價
|
A | 17700203 | 0.6 mm | 9 mm | 75 | 80 mm - 100 mm | WD9 80-100 C7 W4 | 75 | 詢價
|
A | 17700204 | 0.6 mm | 9 mm | 50 | 90 mm - 110 mm | WD9 90-110 C7 W4 | 50 | 詢價
|
A | 17700191 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700189 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700188 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700205 | 0.6 mm | 9 mm | 50 | 100 mm - 120 mm | WD9 100-120 C7 W4 | 50 | 詢價
|
A | 17700208 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 130 mm - 150 mm | WD9 130-150 C7 W4 | 25 | 詢價
|
A | 17700202 | 0.6 mm | 9 mm | 75 | 70 mm - 90 mm | WD9 70-90 C7 W4 | 75 | 詢價
|
A | 17700201 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 60 mm - 80 mm | WD9 60-80 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700200 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 50 mm - 70 mm | WD9 50-70 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700199 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 40 mm - 60 mm | WD9 40-60 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700198 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 32 mm - 50 mm | WD9 32-50 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700197 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 30 mm - 45 mm | WD9 30-45 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700196 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 25 mm - 40 mm | WD9 25-40 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700195 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 23 mm - 35 mm | WD9 23-35 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700194 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700193 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700192 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700237 | 0.7 mm | 12 mm | 60 | 60 mm - 80 mm | WD12 60-80 C7 W4 | 60 | 詢價
|
A | 17700236 | 0.7 mm | 12 mm | 75 | 50 mm - 70 mm | WD12 50-70 C7 W4 | 75 | 詢價
|
A | 17700233 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 30 mm - 45 mm | WD12 30-45 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700228 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD12 16-25 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700232 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 25 mm - 40 mm | WD12 25-40 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700242 | 0.7 mm | 12 mm | 25 | 110 mm - 130 mm | WD12 110-130 C7 W4 | 25 | 詢價
|
A | 17700235 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 40 mm - 60 mm | WD12 40-60 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700245 | 0.7 mm | 12 mm | 20 | 140 mm - 160 mm | WD12 140-160 C7 W4 | 20 | 詢價
|
A | 17700243 | 0.7 mm | 12 mm | 20 | 120 mm - 140 mm | WD12 120-140 C7 W4 | 20 | 詢價
|
A | 17700241 | 0.7 mm | 12 mm | 30 | 100 mm - 120 mm | WD12 100-120 C7 W4 | 30 | 詢價
|
A | 17700240 | 0.7 mm | 12 mm | 30 | 90 mm - 110 mm | WD12 90-110 C7 W4 | 30 | 詢價
|
A | 17700239 | 0.7 mm | 12 mm | 50 | 80 mm - 100 mm | WD12 80-100 C7 W4 | 50 | 詢價
|
A | 17700238 | 0.7 mm | 12 mm | 60 | 70 mm - 90 mm | WD12 70-90 C7 W4 | 60 | 詢價
|
A | 17700234 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 32 mm - 50 mm | WD12 32-50 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700231 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 23 mm - 35 mm | WD12 23-35 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700230 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD12 20-32 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700229 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD12 16-27 C7 W4 | 100 | 詢價
|
A | 17700244 | 0.7 mm | 12 mm | 20 | 130 mm - 150 mm | WD12 130-150 C7 W4 | 20 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 標籤分配器
- 開口扳手套裝
- 鐵鎖
- 機械護罩
- 塑料卡扣
- 汽車機械
- 空中運動
- 閂鎖搭扣和鉸鏈
- 氣動汽車
- 關鍵庫存
- MILWAUKEE VALVE Y型旋啟式止回閥
- BRADY 管道標記,150#蒸汽
- MICRO 100 3/8英寸內接圓,正,三角形,可轉位刀片
- DIXON 丁氏焊接公
- AMERICAN TORCH TIP 絕緣子
- BATTERY DOCTOR Minblade 系列 LED 保險絲
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,3/4-12 Un
- SPEARS VALVES CPVC Y 過濾器,真正的聯合內插端,EPDM
- SPEARS VALVES PVC 灰色 Schedule 40 公頭適配器,Mipt x 插座
- VESTIL 可嵌套的便攜式機架底座