OETIKER 177 系列蜗杆傳動夾具,不銹鋼
蜗杆傳動夾,也稱為齒輪夾,是使用最廣泛的多範圍軟管夾緊解決方案,可在軟管/管道之間提供密封連接。 當需要確保軟管周圍緊密壓縮時,蜗杆驅動夾是理想的選擇。 他們是一個快速而可靠的人...防止可能導致機械損壞的頻繁洩漏的最佳解決方案。讀
次數 | 型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | SAE尺寸 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17700338 | 9毫米到22毫米 | 1機構/ 2“ | 6 | 10 | 10 | NT$478 | |
A | 17700339 | 11毫米到25毫米 | 1機構/ 2“ | 8 | 10 | 10 | NT$485 | |
A | 17700340 | 13毫米到27毫米 | 1機構/ 2“ | 10 | 10 | 10 | NT$778 | |
A | 17700341 | 14毫米到32毫米 | 1機構/ 2“ | 12 | 10 | 10 | NT$511 | |
A | 17700342 | 17毫米到38毫米 | 1機構/ 2“ | 16 | 10 | 10 | NT$536 | |
A | 17700343 | 19毫米到44毫米 | 1機構/ 2“ | 20 | 10 | 10 | NT$558 | |
A | 17700344 | 25毫米到51毫米 | 1機構/ 2“ | 24 | 10 | 10 | NT$572 | |
A | 17700345 | 32毫米到57毫米 | 1機構/ 2“ | 28 | 10 | 10 | NT$592 | |
A | 17700346 | 38毫米到63毫米 | 1機構/ 2“ | 32 | 10 | 10 | NT$598 | |
A | 17700347 | 46毫米到70毫米 | 1機構/ 2“ | 36 | 10 | 10 | NT$647 | |
A | 17700348 | 52毫米到76毫米 | 1機構/ 2“ | 40 | 10 | 10 | NT$694 | |
A | 17700349 | 57毫米到82毫米 | 1機構/ 2“ | 44 | 10 | 10 | NT$702 | |
A | 17700354 | 64毫米到114毫米 | 1機構/ 2“ | 64 | 10 | 10 | NT$834 | |
A | 17700350 | 65毫米到89毫米 | 1機構/ 2“ | 48 | 10 | 10 | NT$766 | |
A | 17700351 | 70毫米到95毫米 | 1機構/ 2“ | 52 | 10 | 10 | NT$782 | |
A | 17700355 | 76毫米到127毫米 | 1機構/ 2“ | 72 | 10 | 10 | NT$881 | |
A | 17700352 | 78毫米到101毫米 | 1機構/ 2“ | 56 | 10 | 10 | NT$808 | |
A | 17700353 | 83毫米到108毫米 | 1機構/ 2“ | 60 | 10 | 10 | NT$823 | |
A | 17700356 | 89毫米到140毫米 | 1機構/ 2“ | 80 | 10 | 10 | NT$937 | |
A | 17700357 | 102毫米到152毫米 | 1機構/ 2“ | 88 | 10 | 10 | NT$954 | |
A | 17700358 | 114毫米到165毫米 | 1機構/ 2“ | 96 | 10 | 10 | NT$1,024 | |
A | 17700359 | 127毫米到178毫米 | 1機構/ 2“ | 104 | 10 | 10 | NT$1,387 |
177 系列蜗杆傳動夾具,不銹鋼
歐梯克 177 系列卡箍設計用於在非關鍵、低壓到中壓應用中緊固管道和固定軟管。 通過夾緊軟管,這些齒輪夾可防止流體通過連接洩漏。 歐梯克蜗杆傳動夾鉗適用於低壓和中壓範圍的應用,以確保氣體、液體和化學品的流動。 這些夾具為軟管和接頭提供靜態張力,以防止打滑。 這些齒輪夾的設計簡單而有效,可將堅固的配件夾緊到柔韌的軟管上。 歐梯克蜗杆傳動夾 提供廣泛的夾緊範圍,這意味著相同尺寸的夾具適用於各種接頭直徑。 這些蜗杆傳動夾具的設計確保夾具在安裝後能夠在整個圓周上均勻地夾緊軟管/接頭,並且還可以防止夾具因外部振動而鬆動的機會。 歐梯克 177 系列蜗杆傳動夾具採用 301 不銹鋼結構,使其成為惡劣戶外條件和磨蝕性工業環境的理想選擇。 這些夾具具有不銹鋼六角頭螺釘,可將夾具牢固地調整和夾緊到位。 歐梯克 177 系列蜗杆傳動夾具可提供各種直徑範圍 Raptor Supplies. 該品牌還提供各種 螺絲式夾子 適用於需要夾具靈活性和頻繁調整的應用。
用途
歐梯克 177 系列卡箍適用於需要緊固接頭周圍軟管的應用。 它可以緊固機械零件或綁紮汽車發動機內的部件。 這些夾具非常適合航運、海洋、林業、農業、運營以及維護和修理行業的各種應用。
工作機制
歐梯克蜗杆傳動夾具由於其簡單的工作機制,安裝起來極其簡單快捷。 這些齒輪夾採用帶式設計,帶有外殼鞍座和外殼螺釘。 這些齒輪夾的外殼螺釘可以鬆開/擰緊,以增加/減小帶尺寸。 歐梯克 177 系列卡箍的帶子具有小孔,一旦緊固,卡箍鎖定機構就會接合併保持在適當的位置。 安裝後,即使在不利的條件和環境下,鎖定機構也能長時間保持夾具接合和鎖定。
功能
- 靈活/可變的周長:歐梯克蜗杆傳動夾具具有可調節式帶和螺釘外殼佈置。 此功能使用戶能夠使用簡單的螺絲刀或扭矩扳手在現場調整夾具周長。 這種可調節帶設計確保夾具適合各種直徑的軟管。
- 堅固的外殼連接:歐梯克 177 系列蜗杆傳動夾具具有堅固的外殼連接,確保夾具在安裝時承受高徑向載荷。
- 增強的表面壓力:歐梯克 177 系列蜗杆驅動夾採用捲曲設計,可在軟管上提供最大的表面壓力,從而保持最佳密封。 為了防止被夾緊的零件在裝配過程中留下疤痕並防止受傷,歐梯克蜗杆驅動夾具有無毛刺邊緣。 無毛刺的條邊完全防止在組裝過程中和組裝後組件損壞的機會。
- 極其耐用:歐梯克 177 系列蜗杆傳動夾具採用 301 不銹鋼結構,可在惡劣的工業條件下抵抗磨損和損壞。 這些夾具還具有不銹鋼六角螺釘,可防止因重複打開/關閉而導致螺釘磨損。
標準與批准
Oetiker 177 系列蜗杆驅動夾具完全符合 SAE J1508 對 F 型夾具的指定要求。
安裝過程
Oetiker 177 系列蜗杆驅動夾具由四個組件組成。 這些夾具具有外殼、外加螺釘和帶子。 這種安排允許快速和安全的安裝。 讓我們進一步討論分步安裝過程。
- 首先,選擇適合目標應用要求的正確尺寸的齒輪夾。 用戶應將卡箍的尺寸範圍與軟管的直徑相匹配。
- 用戶應逆時針轉動蝸輪螺釘並打開夾具。 使用螺絲刀直到螺紋鬆開(從開槽帶上)。
- 將卡箍從螺釘外殼向外拉至與軟管直徑相符的位置,以打開卡箍的卡箍。
- 將夾子放置在軟管周圍,使夾子的螺絲頭朝向接近夾子螺絲頭所需的方向。
- 用螺絲刀順時針轉動螺絲以擰緊夾子。 當螺釘轉動時,蝸輪帶嚙合/槽將夾鉗拉緊在軟管的圓周上。
常问问题解答
如何選擇歐梯克軟管夾?
要檢查尺寸要求,請將軟管安裝在管道或配件上(這會使軟管膨脹),然後檢查軟管的外徑。 最後,選擇一個能夠在其夾緊範圍內支撐軟管直徑的軟管夾。
如何鬆開/擰緊歐梯克蝸輪驅動夾?
歐梯克蜗杆驅動夾可以使用螺絲刀等簡單工具輕鬆鬆開/固定。 為了鬆開夾具,外殼螺釘應逆時針旋轉。 同樣,為了擰緊夾具,外殼螺釘應順時針旋轉。 這種運動使夾子在軟管周圍更緊,以確保均勻壓縮。
歐梯克夾具可重複使用嗎?
是的,歐梯克軟管夾,如蜗杆驅動、無級螺絲和 V 形夾是可重複使用的。 它們可以在需要時輕鬆打開和安裝。 特別適用於製造和汽車設施的維護和服務。 這些夾具也可以徑向和軸向安裝。 用戶還可以選擇 Oetiker 2 耳夾用於需要永久安裝夾子的應用。
歐梯克蜗杆傳動夾是否會隨著時間的推移而鬆動?
不會,歐梯克的蝸輪驅動夾不會隨著時間的推移而鬆動。 此功能至關重要,因為蜗杆驅動夾具可防止流體從與這些夾具一起使用的軟管中洩漏。 但是,外殼螺釘應正確且牢固地緊固,以防止由於人為錯誤而導致夾具鬆動和流體洩漏的任何機會。
歐梯克蜗杆傳動夾可以過度擰緊嗎?
建議將蜗杆傳動夾具擰緊至極限。 過度擰緊夾具會導致軟管損壞。 這可能會導致軟管比正常情況更早損壞/失效。 最好使用平頭螺絲刀擰緊夾具的螺釘。
歐梯克夾具有哪些不同類型?
歐梯克提供除齒輪/蜗杆傳動夾具以外的一系列夾緊產品。 該品牌提供各種壓接環、耳式、薄型、V 型和帶夾,適用於汽車、石油天然氣和液壓領域的各種應用。
歐梯克是否提供安裝蝸輪驅動夾具的工具?
是的,歐梯克提供手動閉合工具,例如用於安裝蜗杆傳動夾具的數字扭矩扳手。 這些扳手可確保將卡箍的外殼螺釘擰緊至預設扭矩,以防止卡箍鬆動和因過度擰緊而損壞軟管。 該品牌還提供各種用於安裝和拆卸歐梯克耳夾的組裝/拆卸工具。
歐梯克 177 系列夾具是否適用於密閉空間應用?
是的,這些夾具也適合安裝在難以到達的空間。 建議使用靈活的螺絲刀。 靈活的工具可確保在有限空間內輕鬆安裝。
哪種材料的軟管夾最適合船舶應用?
總是選擇高檔不銹鋼(它至少應該有 316 不銹鋼結構)。