OIL SAFE 先進的散裝流體輸送系統
Oil Safe 先進的散裝流體輸送系統是在有限空間內實現卓越污染控制的理想選擇。 這些系統可以過濾、存儲和分配新的油/潤滑劑,這些油/潤滑劑在提取後較髒,並且在將其添加到機械或設備之前必須進行清潔。
次數 | 型號 | 容量 | |
---|---|---|---|
A | FF20200 | 2 x 65 加侖。 | 詢價
|
A | FF24000 | 4 x 30 加侖。 | 詢價
|
A | FF20421 | 4 x 65 和 2 x 120 和 1 x 240 加侖。 | 詢價
|
A | FF20422 | 4 x 65 和 2 x 120 和 2 x 240 加侖。 | 詢價
|
A | FF20420 | 4 x 65 和 2 x 120 加侖。 | 詢價
|
A | FF20400 | 4 x 65 加侖。 | 詢價
|
A | FF20040 | 4 x 120 加侖。 | 詢價
|
A | FF20060 | 6 x 120 加侖。 | 詢價
|
A | FF20800 | 8 x 65 加侖。 | 詢價
|
A | FF20C00 | 12 x 65 加侖。 | 詢價
|
先進的散裝流體傳輸系統
Oil Safe 先進的散裝存儲系統旨在傳輸大量液體並防止過程中發生污染。 這些傳輸系統的每個油箱均配有專用泵和過濾器,以防止潤滑劑交叉污染並確保最大程度的清潔度。 它們配備有用於引導流動的內部擋板。 符合 EPA 和 SPCC 標準以及 MSHA 認可的 811HT 額定外殼可確保安全運行。 儲罐採用顏色編碼,以便準確識別。 有多種先進的流體輸送系統可供選擇,容量有 30、65、120 和 240 加侖。
功能
- 每個油箱都有一個專用的泵和每個油箱的過濾器,以防止潤滑油交叉污染,確保最大程度的清潔度。
- 它們配備一個防溢托盤,用於收集油/潤滑劑以維護工作場所安全。
- 它們配備了標準的 7 微米 Beta 2000 過濾器,有助於三向過濾,包括系統內的填充、分配和再循環油。
- 它們有 10 種顏色可供選擇,用於準確識別和處理潤滑劑。
- 這些系統還具有自動關閉的水龍頭,可以輕鬆地從顏色編碼的分配器中分配流體。
- 它們包括用於直觀指示系統中流體液位的液位計,並具有允許與托盤車或叉車連接的槽。
標準與批准
- EPA
- SPCC
常问问题解答
為什麼潤滑劑在使用前要清洗?
潤滑油污染會直接削弱潤滑油控制摩擦、磨損和腐蝕的能力,從而導致機器故障。 因此,潤滑劑/油在使用前要清洗乾淨。
什麼是吸濕器?
乾燥劑呼吸器去除周圍空氣中的污染物(水分和污垢)並保持潤滑劑清潔乾燥。
可伸縮靜電放電卷線器的用途是什麼?
靜電放電卷線器用於接地在危險環境中運行的設備。 該捲軸可消除靜電積聚,從而減少產生火花和潛在爆炸風險的可能性。