歐姆龍 120VAC,雙線圈閉鎖繼電器
篩選
線圈電壓: 120 VAC , 聯繫表: DPDT ,赫茲: 50/60 ,按下測試: 手動操作
次數 | 型號 | 插座 | 基本類型 | 線圈VA額定值 | 接觸放大器額定值(電阻) | 接觸材料 | 接觸等級 | 安裝 | 引腳 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MK2KPAC120 | 製造商編號PF113A-E | 八進制 | 1.5 | 5 | 銀色 | 10A @ 250VAC / 28VDC | 八路插座 | 11 | NT$3,221 | |
B | MY2K-US-AC120 | 製造商 編號PYF14AE | 方形 | 0.6年到0.9年 | 3 | 銀鎳 | 3A @ 220VAC / 24VDC | 方形插座 | 10 | NT$2,884 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 軟管壓接器
- 螺旋和墨盒卷
- 醫療櫃
- 風管配件
- 皮帶驅動離心式鼓風機
- 焊接台及配件
- 人體工程學
- 通風
- 毛氈
- 旋轉泵
- ABILITY ONE 環端濕拖把
- NILFISK 濕/幹真空工業/商業
- USEM GP電動機三相Tefc 3 / 60hz
- MULTIFAN 機械恆溫器
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI IPS x PIP 適配器,插座 x 插座
- GRAINGER 腳輪
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MDTD 雙減速減速機
- GROVE GEAR GR 系列,BMQ-D 型,815 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- BOSTON GEAR 8 徑節鋼淬火螺旋等徑齒輪
- BROWNING 100 號鏈條用鋼製單鏈輪,帶剖分式錐形襯套,硬化齒