OSG 10061系列直槽絲錐
篩選
完成: 光明 ,清單編號: 10061 , 材料: 碳化物 , 螺紋方向: 右手
次數 | 型號 | 螺紋長度 | 長笛數量 | 總長度 | 螺紋類型 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1006100100 | 16mm | 3 | 56mm | 公制粗 | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | NT$5,182 | |
A | 1006100300 | 19mm | 4 | 63mm | 公制粗 | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | NT$5,608 | |
A | 1006100400 | 22mm | 4 | 70mm | 公制粗 | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | NT$5,754 | |
A | 1006100500 | 25mm | 4 | 80mm | 公制粗 | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | NT$6,234 | |
A | 1006101800 | 29mm | 4 | 90mm | 公制粗 | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | NT$8,038 | |
A | 1006100800 | 29mm | 4 | 90mm | 公制粗 | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | NT$8,038 | |
A | 1006101000 | 32mm | 4 | 100mm | 公制粗 | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | NT$11,143 | |
A | 1006100900 | 32mm | 4 | 100mm | 公制精細 | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | NT$11,143 | |
A | 1006100700 | 34mm | 4 | 90mm | 公制精細 | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | NT$8,038 | |
A | 1006101700 | 34mm | 4 | 90mm | 公制精細 | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | NT$8,038 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 插芯鎖具
- 光電傳感器配件
- 扭力扳手配件
- 水龍頭適配器
- 燃油和潤滑油管
- 污水泵和污水泵
- 電源供應器
- 電鑽
- 辦公室和醫療推車
- 空氣處理
- DAYTON 通風風扇電機,分相,115 / 230V AC
- SCHNEIDER ELECTRIC 控制站
- ADVANCE TABCO 帶瀝水板的水槽,3站
- APPLETON ELECTRIC EFDB系列工廠密封控制站
- ACROVYN 右手端蓋,抗衝擊
- WATTS 回流修理包
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,5/8-18 Unf Lh
- ANVIL 彈簧靠墊衣架
- SPEARS VALVES 低抽出管道齊平式減速器襯套,Spigot x Fipt
- MORSE DRUM 車輪