OSG 11053系列直槽絲錐
篩選
完成: 氮化鈦 ,清單編號: 11053 , 材料: VC-10 , 點擊樣式: 觸底 , 螺紋方向: 右手
次數 | 型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105300808 | 公制粗 | 5 | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | NT$5,996 | |
A | 1105300308 | 公制精細 | 4 | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | NT$3,557 | |
A | 1105300508 | 公制精細 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | NT$3,768 | |
A | 1105300708 | 公制精細 | 5 | 100mm | 1.50mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | NT$5,996 | |
A | 1105301108 | 公制精細 | 5 | 110mm | 1.50mm | D6 | 12.00mm | M16 | 46mm | NT$6,420 |