OSG 13163系列,VC-10螺旋點攻,V塗層完成
篩選
完成: V塗層 ,清單編號: 13163 , 材料: VC-10 , 點擊樣式: 插頭 , 螺紋方向: 右手
次數 | 型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1316300408 | 公制粗 | 3 | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | NT$1,879 | |
A | 1316301008 | 公制粗 | 4 | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | NT$3,050 | |
A | 1316300108 | 公制粗 | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | 13mm | NT$2,753 | |
A | 1316300308 | 公制粗 | 3 | 53mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | NT$1,844 | |
A | 1316301308 | 公制粗 | 4 | 86mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | NT$3,704 | |
A | 1316300208 | 公制粗 | 2 | 49mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | NT$2,162 | |
A | 1316300508 | 公制粗 | 3 | 64mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | NT$2,070 | |
A | 1316300808 | 公制粗 | 3 | 69mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | NT$2,289 | |
A | 1316300908 | 公制精細 | 4 | 74mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | NT$3,118 | |
A | 1316301108 | 公制精細 | 4 | 86mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | NT$3,624 |