OSG 16360 高級高性能成型絲錐
篩選
完成: V塗層 ,清單編號: 16360 , 材料: 高速鋼鈷 , 凹槽數量: 4 , 點擊樣式: 成型 , 螺紋方向: 右手 , 螺紋類型: 性病
次數 | 型號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1636000808 | 100mm | 1.50mm | D8 | 9.30mm | M10 | 42mm | NT$5,922 | |
A | 1636000908 | 110mm | 1.75mm | D9 | 10.90mm | M12 | 42mm | NT$8,002 | |
A | 1636001008 | 110mm | 2.00mm | D10 | 13.70mm | M14 | 46mm | NT$9,987 | |
A | 1636001108 | 110mm | 2.00mm | D10 | 15.00mm | M16 | 51mm | NT$11,438 | |
A | 1636001208 | 125mm | 2.50mm | D10 | 25.00mm | M18 | 56mm | NT$12,638 | |
A | 1636001308 | 140mm | 2.50mm | D10 | 19.30mm | M20 | 56mm | NT$15,041 |