OSG 359金剛石絲錐
篩選
完成: DAY ,清單編號: 359 , 材料: 碳化物 , 中徑限制: 6H , 點擊樣式: 修改底 , 螺紋方向: 右手 , 螺紋類型: 公制粗
次數 | 型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3590116 | 3 | 46mm | 0.50mm | 4.00mm | M3 | 18mm | NT$13,934 | |
A | 3590516 | 4 | 70mm | 1.25mm | 6.20mm | M8 | 30mm | NT$26,666 | |
A | 3590216 | 4 | 52mm | 0.70mm | 5.00mm | M4 | 20mm | NT$20,191 | |
A | 3590316 | 4 | 60mm | 0.80mm | 5.50mm | M5 | 22mm | NT$20,461 | |
A | 3590416 | 4 | 62mm | 1.00mm | 6.00mm | M6 | 24mm | NT$21,002 | |
A | 3590616 | 5 | 75mm | 1.50mm | 7.00mm | M10 | 32mm | NT$35,341 | |
A | 3590716 | 5 | 82mm | 1.75mm | 8.50mm | M12 | 38mm | NT$42,473 |