PARKER 316 不銹鋼內聯迷你球閥,比較。 x 比較。
篩選
球材質: 316不銹鋼 , 球閥產品組: 手動操作 , 機身材質: 316不銹鋼 , 身材: 排隊 , 連接類型: 比較 x比較 , 手柄材質: 尼龍 , 港口: 飾品 , 密封材料: PTFE , 座椅材質: 聚偏氟乙烯 , 閥桿材質: 316不銹鋼 , 閥桿類型: 12的“X 51” ,溫度。 範圍: -65 度到 300 度。 F 、閥門結構: 1三件套
次數 | 型號 | 手柄類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A-MB8LPFA-SSP | 槓桿 | 2500磅WOG | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | NT$22,978 | |
B | 4Z-MB4LPFA-SSP | 槓桿 | 2500磅WOG | - | 1機構/ 4“ | NT$8,639 | |
A | 4A-MB4LPFA-SSP | 楔 | 2500磅WOG | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | NT$8,982 | |
B | 6Z-MB6LPFA-SSP | 楔 | 3000磅WOG | - | 3機構/ 8“ | NT$10,725 | |
A | 2A-MB2LPFA-SSP | 楔 | 2500磅WOG | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | NT$9,241 |
316不銹鋼在線微型球閥,組件x比較
Parker微型球閥用於控制儀表過程應用中的流體流量,並且可以在線組裝和拆卸,而無需拆卸整個組件。 這些直插式閥門採用316不銹鋼結構,可抵抗裸露表面上的氧化反應,並帶有顏色標記的手柄,並進一步標記以方便識別。 它們還帶有一個極其緊湊且易於操作的槓桿,該槓桿帶有螺絲刀插槽,可確保四分之一圈的安全操作,並且能夠承受的溫度範圍為-20至80攝氏度,最高壓力為6000 psi WOG。 可以從PFA和PCTFE閥座材料選件中找到的這些高壓球閥的多種選擇中 Raptor Supplies.