PARKER Pioneer 農用快速接頭,8450 系列接頭
篩選
閥體材質: 鐵件 , 身體尺寸: 1機構/ 2“ , 流量: 25加侖/分鐘 , 最大限度。 運營壓力: 3000 PSI ,分鐘。 工作溫度: -40度F , 密封材料: 丁腈 , 螺紋尺寸: 7 / 8-14天體
Pioneer 農業快速接頭,8450 系列接頭
Parker 8450 系列耦合器非常適合在壓力下與 8010 系列液壓接頭進行連接,用於拖拉機和農業設備及附件的液壓操作。 這些連接器具有提升閥和鋼結構,採用推拉式套筒設計、鍍鋅和透明三價鉻酸鹽鍍層以及丁腈密封件,可耐腐蝕、防止灰塵進入並承受 3000 psi 的最大工作壓力。 這些耦合器可在 -40 至 250 華氏度的溫度範圍內工作,並允許通過它們的流速為 25 加侖/分鐘。 這些耦合器種類繁多,可供選擇,提供外螺紋或內螺紋端端口,可直接安裝到剛性管道或控制閥上。