PARKER 過濾器/乾燥器,鋼製,3/8 英吋連接尺寸
篩選
連接尺寸: 3機構/ 8“ ,產品。 描述: 75/25乾燥劑混合 , 類型: 鐵件
次數 | 型號 | 連線設定 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 第083章 | SAE耀斑 | 4.437“ | NT$1,342 | |
A | 第053章 | SAE耀斑 | 5.187“ | NT$1,157 | |
A | 第163章 | SAE耀斑 | 6.75“ | NT$1,481 | |
B | LLD 053S | 焊接 | 4.437“ | NT$1,200 | |
B | LLD 163S | 焊接 | 6" | NT$1,674 |
過濾器/乾燥器,鋼製,3/8 英寸連接尺寸
派克 LLD 系列乾燥過濾器設計用於去除熱泵、空調和小型製冷系統中的有害污染物,如酸、金屬碎片、蠟狀化合物、銅氧化物和過量的水分。 這些鋼製裝置具有固體分子篩,具有捕獲粗顆粒污染物和捕獲系統中存在的任何水分的雙重功能,從而提供完全的安全性。 它們還具有板簧,可牢固地固定芯子並提供防震組件,以適應惡劣的使用。 從一系列液體管路過濾乾燥器中進行選擇,長度範圍為 4.437、6 和 6.75 英寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 組合扳手套裝
- 過濾器殼體
- 零件箱和箱子
- 實用水槽水龍頭
- 茶杯管道升降器的起重吊索
- 污水泵和污水泵
- 氣動工具
- 虎鉗
- 濕拖把吸水扒和水桶
- 儲存和運輸推車
- APEX-TOOLS 鑽頭適配器
- AIR HANDLER MERV 15迷你褶式空氣過濾器
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" 三葉草兼容配件視鏡
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,1 7/16-20 Un
- EATON 1A 系列扣壓軟管接頭
- ARROW FASTENER 指甲
- HUMBOLDT 卡扣式擴展件,功能齊全
- VESTIL TG-800 系列標準重疊壁掛式乙烯基條門
- GROVE GEAR GR 系列,BL 型,842 尺寸,Ironman 蝸輪減速機