PARKER H 系列多用途快速接頭
篩選
閥體材質: 鋁 , 身體尺寸: 1機構/ 4“ , 鎖類型: 鎖球 , 最大限度。 運營壓力: 2250 Psi , 最大限度。 工作壓力: 2250 Psi ,分鐘。 工作溫度: -40度F , 密封材料: 丁腈 , 風格: 閥芯 , 螺紋尺寸: 1 / 4-18“ , 閥門類型: 閥芯
H 系列多用途快速接頭
Parker H 系列快速接頭設計用於快速連接/斷開多個軟管,以便在液壓系統中輕鬆傳輸空氣、水和化學品。 這些裝置由鋁材料製成,具有輕微的靈活性,可以安裝在兩個軸之間並減少約束效應,並且能夠處理高達 11000 PSI 的工作壓力。 它們與鎖緊球集成在一起,以防止意外斷開,並與丁腈密封件集成在一起,以實現防漏操作。 它們的卡扣式設計還可以輕鬆更換損壞的部件,無需拆除現有的管道組件。