PARKER液壓快速接頭,鋼,3/4“
篩選
軸承材質: 不銹鋼 , 軸承: 不銹 , 機身材質: 鐵件 , 身體尺寸: 3機構/ 4“ , 結束: 不含鉻6 , 長度: 3 23機構/ 64“ , 鎖類型: 鎖球 , 鎖定機構: 球 , 最大限度。 運營壓力: 4000 PSI ,分鐘。 工作溫度: -40度F ,工作溫度。 範圍: -40度至250度F ,溫度。 範圍: -40到250 F. , 螺紋類型: 女性 ,閥門設計: 閥芯 , 閥門類型: 閥芯
次數 | 型號 | 類別 | 連接類型 | 流量 | 項目 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 密封材料 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6601-12-12 | 耦合器(主體) | NPTF | 28加侖/分鐘 | 耦合 | 4000 PSI | 6601-12-12 | 丁腈 | 3 / 4-14“ | NT$4,057 | |
B | H6-63 | 耦合器公半 | 核不擴散條約 | 28加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 2500 PSI | H6-63 | 布納-N | 3 / 4“-14 | NT$1,556 |