PARKER 電磁空氣控制閥 3 位,所有連接埠被封鎖
篩選
執行器類型: 電磁閥 ,執行器/返回: 電磁閥/電磁閥 , 空氣閥類型: 4路3位 , 身材: 身體移植 , 電氣連接: 插入 ,NEMA分類: NEMA 1,12 ,壓力範圍: 35至145 psi
次數 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 體積係數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6653921153 | 0°至125°F | 4.5 | 5.25“ | 9.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 120V交流 | NT$55,878 | |
B | L6959921153 | 0度至125度F | 12 | 6.5“ | 13.5“ | 4.5“ | 1.25“ | 120 VAC | NT$98,169 | |
A | L6658921149 | 0度至125度F | 11.3 | 6.65“ | 13.5“ | 3" | 1" | 24 VDC | NT$92,718 | |
A | L6653921149 | 0度至125度F | 4.5 | 5.25“ | 9.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 24 VDC | NT$54,878 | |
A | L6658921153 | 0度至125度F | 11.3 | 6.65“ | 13.5“ | 3" | 1" | 120 VAC | NT$90,524 | |
B | L6958921153 | 0度至125度F | 12 | 6.5“ | 13.5“ | 4.5“ | 1" | 120 VAC | NT$98,169 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 處理的ster子
- 割炬
- 轉速表
- 粉末致動釘槍和噴槍套件
- 儲液罐配件
- 磁鐵和磁條
- 石工
- 泵配件
- 綜合測試
- 油漆攪拌機搖床及配件
- ALDEN 雙頭和取電鑽頭鑽頭/萃取器組
- WESCO 超值塑料平台車
- ALTRONIX 訪問電源控制器,8 個觸發器
- REES 微型替換燈
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業止回球閥,法蘭端,FKM
- BENCHMARK SCIENTIFIC 數字熱板
- LYNDEX-NIKKEN 殼牌磨粉機支架
- BALDOR / DODGE 減速器逆止器
- MEMPHIS GLOVE Ultratech 通用手套
- BALDOR / DODGE GT,先導式法蘭夾緊適配球軸承