彼得森產品129系列管塞
Petersen Products 129 系列充氣管塞通過熱水龍頭插入大型加壓管道,用於調節和阻斷熱水流量。
篩選
孔的大小: 13“ , 最大限度。 壓力: 100 PSI , 最大限度。 溫度: 225度F
次數 | 型號 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 總長: | 最高 直徑 | 最高 頭 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 129-002 | 1.75“ | 6" | 4" | 2" | 184尺 | - | NT$72,512 | |
A | 129-002-惠普 | 1.875“ | 6" | 4" | 2" | 230尺 | - | NT$79,764 | |
A | 129-003-惠普 | 2.875 | 9" | 2.875 | 3" | 230尺 | 7.5“ | NT$76,296 | |
A | 129-003 | 2.875“ | 9" | 6" | 3" | 184尺 | - | NT$69,360 | |
A | 129-004 | 3.75“ | 11“ | 9" | 4" | 184尺 | - | NT$69,360 | |
A | 129-006 | 3.75“ | 14“ | 9" | 6" | 184尺 | - | NT$81,970 | |
A | 129-004-惠普 | 3.875“ | 11“ | 3.875“ | 4" | 230尺 | 11“ | NT$76,296 | |
A | 129-006-惠普 | 3.875“ | 14“ | 3.875“ | 6" | 265尺 | 12“ | NT$96,368 | |
A | 129-010 | 5.75“ | 20“ | 5.75“ | 10“ | 138尺 | 20“ | NT$100,887 | |
A | 129-008-惠普 | 5.75“ | 17“ | 12“ | 8" | 276尺 | - | NT$105,931 | |
A | 129-008 | 5.75“ | 17“ | 5.75“ | 8" | 184尺 | 16“ | NT$88,276 | |
A | 129-012 | 7.75“ | 23“ | 18“ | 12“ | 138尺 | - | NT$113,498 | |
A | 129-010-惠普 | 7.75“ | 20“ | 7.75“ | 10“ | 276尺 | 20“ | NT$141,242 | |
A | 129-014 | 7.75“ | 26“ | 7.75“ | 13.25“ | 115尺 | 28“ | NT$151,330 | |
A | 129-018 | 9.75“ | 32“ | 27“ | 17.25“ | 115尺 | - | NT$221,216 | |
A | 129-012-惠普 | 9.75“ | 23“ | 18“ | 12“ | 230尺 | - | NT$143,764 | |
A | 129-020 | 9.75“ | 35“ | 9.75“ | 19.25“ | 115尺 | 40“ | NT$284,270 | |
A | 129-014-惠普 | 9.75“ | 26“ | 9.75“ | 13.25“ | 230尺 | 28“ | NT$211,863 | |
A | 129-016 | 9.75“ | 29“ | 9.75“ | 15.25“ | 115尺 | 32“ | NT$169,196 | |
A | 129-016-惠普 | 11.75“ | 29“ | 11.75“ | 15.25“ | 230尺 | 32“ | NT$236,874 | |
B | 129-014-D | 11.75“ | 31.5“ | 10.5“ | 13.25“ | 115尺 | - | NT$453,992 | |
A | 129-024 | 11.75“ | 42“ | 36“ | 24“ | 115尺 | - | NT$368,869 | |
A | 129-036 | 11.75“ | 61“ | 54“ | 36“ | 86.6尺 | - | NT$747,196 | |
A | 129-018-惠普 | 11.75“ | 32“ | 11.75“ | 17.25“ | 230尺 | 36“ | NT$309,702 | |
A | 129-020-惠普 | 11.75“ | 35“ | 11.75“ | 19.25“ | 230尺 | 40“ | NT$397,979 | |
A | 129-028 | 11.75“ | 49“ | 42“ | 28“ | 115尺 | - | NT$580,101 | |
A | 129-032 | 11.75“ | 55“ | 11.75“ | 32“ | 92尺 | 64“ | NT$679,938 | |
A | 129-030 | 11.75“ | 52“ | 11.75“ | 30“ | 115尺 | 60“ | NT$617,934 | |
C | 129-016-D | 12.7“ | 35“ | 12“ | 15.25“ | 115尺 | - | - | 詢價
|
B | 129-018-D | 12.7“ | 41“ | 16“ | 17.25“ | 90尺 | - | NT$567,490 | |
A | 129-024-惠普 | 13“ | 42“ | 36“ | 23.5“ | 230尺 | - | NT$516,416 | |
C | 129-024-D | 14.8“ | 51“ | 20“ | 23.25“ | 69尺 | - | NT$936,360 | |
B | 129-020-D | 14.8“ | 43“ | 16“ | 19.25“ | 90尺 | - | NT$830,428 | |
A | 129-042 | 15“ | 71“ | 15“ | 42.25“ | 46尺 | 84“ | NT$848,083 | |
A | 129-040 | 15“ | 66“ | 15“ | 40“ | 46尺 | - | NT$796,589 | |
A | 129-054 | 15“ | 90“ | 81“ | 54.25“ | 35尺 | - | NT$1,027,789 | |
A | 129-030-惠普 | 15“ | 52“ | 15“ | 29.5“ | 230尺 | 60“ | NT$865,108 | |
A | 129-028-惠普 | 15“ | 49“ | 15“ | 27.5“ | 230尺 | 56“ | NT$812,142 | |
A | 129-048 | 15“ | 81“ | 72“ | 48.25“ | 35尺 | - | NT$937,410 | |
B | 129-030-D | 16.8“ | 61“ | 24“ | 29.25“ | 69尺 | - | NT$1,860,109 | |
A | 129-042-惠普 | 17“ | 71“ | 17“ | 42“ | 173尺 | 84“ | NT$1,780,975 | |
A | 129-060 | 17“ | 100“ | 90“ | 60.25“ | 23尺 | - | NT$1,273,701 | |
A | 129-048-惠普 | 17“ | 81“ | 17“ | 48“ | 173尺 | 96“ | NT$2,437,268 | |
A | 129-066 | 17“ | 109“ | 99“ | 66.25“ | 23尺 | - | NT$1,519,614 | |
A | 129-032-惠普 | 17“ | 55“ | 17“ | 31.75“ | 173尺 | 64“ | NT$917,916 | |
A | 129-036-惠普 | 17“ | 61“ | 17“ | 36“ | 173尺 | 72“ | NT$1,046,074 | |
A | 129-084 | 19“ | 137“ | 126“ | 84.5“ | 17尺 | - | NT$2,572,625 | |
A | 129-072 | 19“ | 118“ | 108“ | 72.5“ | 23尺 | - | NT$1,979,912 | |
A | 129-096 | 23“ | 156“ | 23“ | 96.5“ | 17尺 | 192“ | NT$3,165,338 | |
A | 129-054-惠普 | 23“ | 90“ | 23“ | 54“ | 173尺 | 108“ | NT$2,672,251 | |
A | 129-060-惠普 | 23“ | 100“ | 23“ | 60“ | 161尺 | 120“ | NT$4,330,586 | |
A | 129-072-惠普 | 29“ | 118“ | 29“ | 72“ | 138尺 | 144“ | NT$5,939,738 | |
A | 129-066-惠普 | 29“ | 109“ | 29“ | 66“ | 138尺 | 132“ | NT$4,558,843 | |
A | 129-084-惠普 | 35“ | 137“ | 126“ | 84“ | 127尺 | - | NT$9,089,943 | |
A | 129-096-惠普 | 41“ | 156“ | 41“ | 96“ | 127尺 | 192“ | NT$11,184,194 |
功能
- Petersen 129 系列充氣管塞配置有一個小的熱開孔,用於保持管道完整性並最大限度地減少環境風險。
- 它們可以固定在非圓形管道中,以確保比機械止動器更好的密封。
- 這些靈活的裝置重量輕,可以快速部署。
- 這些 Multi-Flex 插頭採用防彈尼龍增強聚氨酯結構,可長時間使用。
- 它們具有較小的放氣插頭直徑,可通過小型熱水龍頭插入。
- 它們可承受高達 200 psi 的壓力,放氣塞直徑範圍為 1 至 41 英寸。
常问问题解答
如何組裝充氣管塞?
- 安裝攻絲鞍。
- 連接一個全通徑分流閥。
- 關閉閥門並測試鞍座和閥門是否洩漏。
- 將熱攻鑽孔設備連接到閥門上。
- 完全打開閥門。
- 打開排屑閥。
- 鑽熱水龍頭孔。
- 關閉熱水龍頭閥。
- 拆下帶壓鑽孔設備。
充氣管塞安裝前的安全注意事項有哪些?
- 在使用過程中,遠離與插頭端對齊的區域。
- 請勿在超過 180 華氏度的溫度下使用含有可能侵蝕尼龍/丁腈/聚氨酯的化學物質的沖洗器或標準塞子。
- 每次使用前後檢查產品。
- 將塞子完全插入管道。
- 確保始終將插頭放置在沒有突出物或鋒利邊緣的位置。
- 在水下安裝之前,可能必須先稍微給塞子充氣。
哪些熱插拔堵頭組件與充氣管塞配套使用?
- 塞發射缸
- 充氣公羊
- 攻絲鞍座
- 攻絲閥
- 帶壓開孔設備
- 充氣柱塞錨凸耳
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鼓配件
- 彈簧柱塞
- 測距儀
- 工作台櫃
- 塞規
- 磨料配件
- 實用車
- 電鑽
- 食品服務一次性用品和分配器
- 閂鎖搭扣和鉸鏈
- PARKER 316不銹鋼三通微型球閥,Comp。 x比較x比較
- FLUORAMICS Tufoil 主軸潤滑脂
- ZURN 多圈直通供應停止
- WOODHEAD 120090 系列電源線
- COOPER B-LINE 4X 型 Premier 系列鉸鏈螺絲蓋 JIC 外殼
- ANVIL 雙通道支架
- SPEARS VALVES 雙重遏制 90 度。 彎頭 PVC Schedule 80 x PVC Schedule 40 透明
- EATON 萬能係列春季發布
- ALL MATERIAL HANDLING 抓鉤閂鎖套件
- NIBCO DWV 轉接器,PVC