批准供應商 1/2"-3/4" Tri Clover 兼容接頭墊圈
篩選
外直徑: 0.875“
次數 | 型號 | 內部Dia。 | 材料 | 溫度範圍 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TC05氣體聚四氟乙烯 | 0.375“ | 聚四氟乙烯 | -100°F至500°F | 詢價
|
B | TC05加西爾 | 0.375“ | 矽膠 | -58°F至446°F | 詢價
|
C | TC075氣體聚四氟乙烯 | 0.625“ | 聚四氟乙烯 | -100°F至500°F | 詢價
|
D | TC075氣體三元乙丙橡膠 | 0.625“ | EPDM | -30°F至300°F | 詢價
|
E | TC075加西爾 | 0.625“ | 矽膠 | -58°F至446°F | 詢價
|
F | 40MPU-050 | 3機構/ 8“ | 布納N | -30°F至250°F | 詢價
|
G | 42MPG-050 | 3機構/ 8“ | PTFE | -100°F至500°F | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 門擋風雨條
- 乾濕計
- 液壓切管機
- 感應
- 焊炬手柄
- 螺絲
- 鋼絲繩及配件
- 電加熱器及配件
- 專用風扇和配件
- 擊劍和擊劍硬件
- SPEEDAIRE 快速連接軟管接頭,ARO
- BEL-ART - SCIENCEWARE 實驗室托盤
- WESTWARD 埋頭孔套裝 5 件 82 度高速鋼
- DAYTON 公制套筒軸承,紅橙色
- APPROVED VENDOR 變壓器繼電器
- LOVEJOY 帶毛坯孔的 SS 型輪轂
- SQUARE D 重型限位開關,1No / 1Nc
- APOLLO VALVES 88A-740 系列法蘭標準端口球閥
- WRIGHT TOOL 直爪鎖定鉗
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,XSFS 單級減速機