REED INSTRUMENTS數字聲級計
REED Instruments 數字聲級計是聲學測量的理想選擇。 他們測量工業機械/設備和建築工地的噪音水平,以確保安全的工作條件。
篩選
工作機制
- 打開儀表並按下時間加權按鈕以選擇所需的響應時間。
- 如果聲源只有短脈衝,則將響應設置為 FAST(125 毫秒)。
- 選擇 SLOW (1 s) 進行平均聲級測量。
- 按頻率計權按鈕調整頻率。
- 按“高/低”按鈕選擇合適的範圍。
- 如果顯示屏閃爍 OVER 圖標(在設置量程後),請再次調整量程。
- 單手握住儀器(遠離身體)或將其放在三腳架上進行長期監測。
- 將麥克風指向聲音方向以進行測量。
功能
- REED Instruments 數位聲級計配備背光 LCD 螢幕,方便在昏暗區域進行觀察。
- 它們具有自動關閉功能以節省電池電量。
- 這些儀表具有麥克風防風罩球,可減少風噪聲。
- 他們有一個低電量指示器,通知用戶更換電池。
兼容配件
- 里德儀器 聲級校準器:該裝置非常適合輕鬆校準。
- 里德儀器 手提箱:這種硬箱非常適合存放和運輸這種聲級計。
- 里德儀器 R1500 輕型三腳架:這款高度可調的三腳架適合安裝此儀表,用於長時間測量聲級。
標準與批准
- CE
- 國際電工委員會 (R8050, R8060)
- 美國標準 (R8050, R8080)
常问问题解答
這些數字聲級計的工作溫度範圍是多少?
32 到 104 華氏度。
如何在測量時只查看最大聲級?
- 按“MAX/HOLD”按鈕顯示最大記錄值。
- 在此模式下,儀表僅在發現讀數高於當前最大讀數時更新。
您如何保持這些數字聲級計的特定讀數?
按住“MAX/HOLD”按鈕,直到出現“MAX”和“HOLD”圖標。 此操作將凍結顯示屏的當前讀數。
如何校準 REED Instruments 數字聲級計?
- 打開電池盒,找到電池後面的兩個校準電位器。
- 打開儀表並選擇“C”加權和“FAST”響應模式。
- 將麥克風放入校準器中。
- 將校準器設置為輸出 94 dB。
- 選擇 LOW 範圍並調整“C (Lo)”電位器以顯示 94.0 dB。
- 選擇 HIGH 範圍並調整“C (HI)”電位器以顯示 94.0 dB。
- 將校準器設置為輸出 114 dB 並驗證測量結果。