RELCRAFT 連接軟管組件,300 PSI,1/2 英寸內徑
篩選
顏色: 紅 , 聯軸器材料: 黃銅 , 封面材料: PVC ,內徑: 1機構/ 2“ , 最大限度。 壓力: 300 PSI ,外徑: 0.78“ , 強化: 尼龍編織 , 安全要素: 4:1 ,溫度。 範圍: 0至150度F , 管材質: PVC
次數 | 型號 | 適合尺寸 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S601020-25 1個 | 1/2 x 1/2“ NPTF(中) | 25ft。 | NT$3,133 | |
A | S601022-50 1個 | 1/2 x 1/2“ NPTF(中) | 50ft。 | NT$5,284 | |
A | S601021-35 1個 | 1/2 x 3/8“ NPTF(中) | 35ft。 | NT$3,881 | |
B | 601021-50 1 | 1/2 x 3/8“ NPTF(中) | 50ft。 | NT$3,962 |
連接軟管組件,300 PSI,1/2 英寸內徑
Reelcraft 低壓空氣/水軟管組件用於將空氣或水輸送到氣動工具、空氣壓縮機和其他工業、建築和農業應用的設備。 它們採用 PVC 結構和尼龍編織物,具有耐腐蝕性、輕便性和靈活性。 這些軟管的一端帶有 3/8 或 1/2 英寸 MNPT 黃銅接頭,軟管另一端帶有 1/2 英寸 MNPT,用於連接到工具和設備。 它們可以承受 300 psi 的最大壓力和 150 華氏度的最高溫度。從這些紅色軟管組件中進行選擇,軟管長度從 25 到 50 英尺不等。